DRAGINO RS485-BL-EU868 LoRaWAN Outdoor Converter to RS485
Wasserfest, Batteriebetrieben
Überblick
Der Dragino RS485-BL ist ein RS485 / UART zu LoRaWAN Konverter für Internet of Things Lösungen.Der Benutzer kann einen RS485 oder UART Sensor mit dem RS485-BL Konverter verbinden und den RS485-BL so konfigurieren, dass periodisch Sensordaten zu lesen und über das LoRaWAN-Netzwerk auf den IoT-Server hochzuladen.
Der RS485-BL kann mit RS485-Sensoren, 3,3v/5v UART-Sensoren oder Interrupt-Sensoren verbunden werden. RS485-BL bietet einen 3,3-V-Ausgang und einen 5-V-Ausgang zur Versorgung externer Sensoren. Beide Ausgangsspannungen sind steuerbar um den Gesamtstromverbrauch des Systems zu minimieren.
Der RS485-BL ist wasserdicht nach IP67 und wird von einem 8500mAh Li-SOCI2-Akku gespeist, der für den Langzeiteinsatz über mehrere Jahre ausgelegt ist.
Der RS485-BL läuft mit dem Standard LoRaWAN 1.0.3 in Klasse A. Es kann eine große Übertragungsreichweite erreichen und lässt sich leicht in LoRaWAN-kompatible Gateways und IoT-Server integrieren.
Jede RS485-BL ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für die LoRaWAN-Registrierung vorgeladen; diese Schlüssel werden beim lokalen LoRaWAN-Server registriert und die Verbindung wird nach dem Einschalten automatisch hergestellt.
Eigenschaften
- LoRaWAN v1.0.3 Klasse A
- Ultra niedriger Stromverbrauch
- RS485-Schnittstelle für RS485/ Modbus-Sensor
- 3,3 / 5v UART-Schnittstelle für Sensor
- Hochkapazitiver 8500 mAh Li-SOCI2-Akku
- Bänder: CN470/EU433/KR920/US915
- EU868/AS923/AU915/IN865
- AT-Befehle zum Ändern von Parametern
- Uplink auf periodisch oder Interrupt
- Downlink zum Ändern der Konfiguration
Anwendung
- Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
- Haus- und Gebäudeautomation
- Automatisierte Zählerablesung
- Industrielle Überwachung und Steuerung
- Bewässerungssysteme mit großer Reichweite, etc.
Lieferumfang
- 1 x RS485-LN LoRaWAN RS485/UART Converter