DRAGINO LDS02-EU868 LoRaWAN Door Sensor
Überblick
Der Dragino LDS02 ist ein LoRaWAN-Türsensor. Er erkennt den Status der offenen/geschlossenen Tür und sendet über das LoRaWAN-Netzwerk einen Uplink an den IoT-Server. Der Benutzer kann den Türstatus, die Öffnungszeit und die Anzahl der geöffneten Türen auf dem IoT-Server sehen.
LDS02 wird mit 2 x AAA-Batterien betrieben und ist für den Langzeitbetrieb ausgelegt. Diese beiden Batterien können etwa 16.000 ~ 70.000 Uplink-Pakete liefern. Wenn die Batterien leer sind, kann der Benutzer das Gehäuse einfach öffnen und durch 2 herkömmliche AAA-Batterien ersetzen.
Der LDS02 sendet jeden Tag und bei jedem Öffnen/Schließen der Tür periodisch Daten. Es zählt auch die Türöffnungszeiten und berechnet die Dauer der letzten Türöffnung. Der Benutzer kann auch den Uplink für jedes Öffnungs-/Schließereignis deaktivieren, stattdessen kann das Gerät jedes Öffnungsereignis zählen und den Uplink periodisch senden.
Das LDS02 verfügt über eine Alarmfunktion für offene Türen. Der Benutzer kann diese Funktion so einstellen, dass das Gerät einen Alarm sendet, wenn die Tür für eine bestimmte Zeit geöffnet war. Jedes LDS02 ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für die LoRaWAN-Registrierung vorgeladen, registrieren Sie diese Schlüssel auf dem LoRaWAN-Server und es wird automatisch nach dem Einschalten verbunden.
Eigenschaften
- LoRaWAN v1.0.3 Klasse A
- SX1262 LoRa-Kern
- Tür öffnen/schließen erkennen
- 2 x AAA-Batterien
- Tür offen/geschlossen Statistik
- Bänder: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865
- AT-Befehle zum Ändern von Parametern
- Uplink auf periodisch und Öffnen/Schließen-Aktion
- Alarm für Öffnungsdauer
- Downlink zum Ändern der Konfiguration
Anwendung
- Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
- Haus- und Gebäudeautomation
- Industrielle Überwachung und Steuerung
Lieferumfang
- 1 x LDS02 Water Leak Sensor