| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-198339 Herst.-Nr.: LWL02-EU868 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| DRAGINO LWL02-EU868 LoRaWAN Wasserleck Sensor Überblick Der Dragino LWL02 ist ein LoRaWAN-Wassersensor. Wenn sich Wasser zwischen den beiden Metallsonden befindet, zeigt der LWL02 ein Wasserleck an und sendet einen Uplink zum IoT-Server über das LoRaWAN-Netzwerk. Der LWL02 wird mit 2 x AAA-Batterien betrieben und ist für den Langzeitbetrieb ausgelegt. Diese beiden Batterien können ca. 16.000 ~ 70.000 Uplink-Pakete liefern, was eine Batterielebensdauer von 2 ~ 10 Jahren ergibt. Wenn die Batterien leer sind, kann der Benutzer das Gehäuse einfach öffnen und durch 2 herkömmliche AAA-Batterien ersetzen. Der LWL02 sendet regelmäßig jeden Tag sowie bei jedem Wasserleckereignis Daten. Er zählt auch die Wasserleckzeiten und berechnet die Dauer des letzten Wasserlecks. Der Benutzer kann auch den Uplink für jedes Wasserleckereignis deaktivieren, stattdessen kann das Gerät jedes Ereignis zählen und den Uplink periodisch senden. Jeder LWL02 ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für die LoRaWAN-Registrierung vorinstalliert; registrieren Sie diese Schlüssel beim LoRaWAN-Server, und das Gerät verbindet sich nach dem Einschalten automatisch. Eigenschaften - LoRaWAN v1.0.3 Klasse A
- SX1262 LoRa-Kern
- Wasser-Leck-Detektor
- 2 x AAA-Batterien
- Bänder: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865
- AT-Befehle zum Ändern der Parameter
- Uplink auf periodisch und Wasserleck-Ereignis
- Wasserleck analysieren
- Downlink zum Ändern der Konfiguration
Anwendung - Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
- Haus- und Gebäudeautomation
- Industrielle Überwachung und Steuerung
Lieferumfang - 1 x LWL02 (ohne AAA-Batterien)
|
| | |
| | | |
| |