| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-198490 Herst.-Nr.: 410005 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| RAK Wireless WisTrio NB-IoT Tracker RAK5010-M Überblick WisTrio NB-IoT Tracker Pro (RAK5010-M) ist ein Tracker mit integriertem LTE CAT M1 & NB1, GPS, BLE und Sensoren. Er basiert auf dem Quectel BG96 LTE CAT M1 & NB1 Modul, das einen integrierten GPS-Empfänger hat. Die MCU, die das Board betreibt, ist ein Nordic nRF52840 Controller. Da er sowohl über GPS als auch über BLE verfügt, kann er für Outdoor- und Indoor-Szenarien verwendet werden, bei denen ortsbezogene Dienste erforderlich sind. Die eingebauten Sensoren des RAK5010-M sind Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, Bewegungssensor, Drucksensor und Lichtsensor, während das Modell RAK5010-M nur den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor und den 3-Achsen-Bewegungssensor zu einem reduzierten Preis enthält. Die Erweiterungs-IOs ermöglichen das Hinzufügen weiterer Sensoren zusätzlich zu den on-board Sensoren. Dieses Board eignet sich besonders als schnelles Test- und Prototyping-Tool für Anwendungen, die NB-IoT-Konnektivität erfordern. Die Anwendungsentwicklung unterstützt die GCC-Umgebung. Um dieses Produkt richtig nutzen zu können, müssen Sie ein kompatibles Emulator-Kit erwerben. Wir empfehlen Ihnen, direkt auf der Website von SEGGER Microcontroller zu kaufen, um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt erhalten. WisTrio NB-IoT Tracker Pro hat standardmäßig keine Solarplatine und PNP Sensor Box im Lieferumfang enthalten. Eigenschaften - Quectel BG96, mit LTE CAT M1, LTE NB1, und GNSS
- Nordic nRF52840, mit BLE5.0 und BLE mit großer Reichweite.
- nRF52840 integriert einen ARM Cortex-M4 (64Mhz) Mikrocontroller mit sehr geringem Stromverbrauch
- Eingebaute Sensoren des Modells RAK5010:
- Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor
- Drucksensor
- 3-Achsen-Bewegungssensor
- Umgebungslichtsensor
- Eingebauter Sensor des Modells RAK5010-M:
- Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor
- 3-Achsen-Bewegungssensor
- iPEX-Anschlüsse für die LTE- und GPS-Antenne und eine integrierte Keramikantenne für BLE.
- nano-SIM- und ESIM-Optionen.
- Kann entweder über Micro-USB, einen 3,7-V-Akku oder einen 5-V-Solarpanel-Anschluss mit Strom versorgt werden
- Mehrere Schnittstellen, I2C, UART, GPIO, ADC
Lieferumfang - 1 x RAK5010 oder 1 Stück RAK5010-M
- 1 x GPS iPEX-Antenne
- 1 x LTE iPEX-Antenne
- 1 x Micro-USB-Kabel
- 1 x Batteriekabel
|
| | |
| | | |
| |