Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Onanoff Kopfhörer für Kinder / Konzentration / Geräuschunterdrückung / Bluetooth / Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Onanoff Kopfhörer für Kinder / Konzentration / Geräuschunterdrückung / Bluetooth / Dunkelblau
Onanoff Kopfhörer für Kinder / Konzentration / Geräuschunterdrückung / Bluetooth / Dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1085-198550
Hersteller:
     Onanoff
Herst.-Nr.:
     BT-BP-COSMOSP-DPBLUE
EAN/GTIN:
     4897111740200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kinder-Kopfhörer
Kinderkopfhörer
Fokus auf das Wesentliche | Konzentration

Unser Flaggschiff unter den kabellosen Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung für Kinder hat eine neue Ausstattung und einen neuen Look bekommen. Ein großes Upgrade! Die Onanoff Kopfhörer Konzentration sind die weltweit einzigen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, Lautstärkebegrenzung und 3 Höreinstellungen in einem SafeAudio™ Premiumprodukt für Kinder. Unser patentierter StudyMode™ hilft Stimmen von anderen Geräuschen zu isolieren, was zu einer klareren und deutlicheren Stimme beim Lernen oder im Unterricht führt. Die Kombination aus dem Stab Mikrofon, aktiver Geräuschunterdrückung und Study Moduskann das Konzentrationsniveau und die Produktivität steigern. Die duale Anschlussfunktion, die es ermöglicht, dass der Kopfhörer sowohl kabelgebunden als auch kabellos angeschlossen werden kann, ist ein Lebensretter, wenn Ihnen einmal der Akku ausgeht.

Features
  • Aktive Geräuschunterdrückung
  • 24 Stunden Akkulaufzeit (Wiedergabe + ANC)
  • Funktioniert auch ohne Akku
  • Inklusive Kopfhörerkabel
  • Abnehmbares Stabmikrofon
  • Study Modus
  • BuddyLink™ zur gemeinsamen Nutzung
  • Superrobustes Gehäuse & Kopfband
  • Anti-allergische Ohrpolster
  • Zusammenklappbar & kompakt
  • Inklusive Hartschalenkoffer
Spezifikationen
  • Driver Unit: 40mm
  • Impedanz: 32oHM
  • Empfindlichkeit: 75-85-94 +/-3dB @1mW 1kHz
  • Frequenz: 20-20kHz
  • Stecker: Vergoldet3,5mm
  • Bluetooth: BT5.0
  • Batterieausgang: 4,2V
  • StudyMode
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
5
pro Stück
€ 6,00*
ab € 67,28*
€ 78,48*
4 Tage
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 67,28*
€ 78,48*
7 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 151,80*
€ 172,62*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.