Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGINO · Sensor · LoRa · LoRaWAN Soil pH Sensor LSPH01-EU868 (Flüssigkeitsanalyse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAGINO · Sensor · LoRa · LoRaWAN Soil pH Sensor LSPH01-EU868 (Flüssigkeitsanalyse)
DRAGINO · Sensor · LoRa · LoRaWAN Soil pH Sensor LSPH01-EU868 (Flüssigkeitsanalyse)
Artikel-Nr.:
     1085-200787
Hersteller:
     DRAGINO
Herst.-Nr.:
     LSPH01-EU868
EAN/GTIN:
     k.A.

DRAGINO LSPH01-EU868 SoilPH Sensor

Überblick

Der Dragino LSPH01 ist ein LoRaWAN-Boden-pH-Sensor für IoT in der Landwirtschaft. Er wurde entwickelt, um den pH-Wert des Bodens und die Bodentemperatur zu messen und an die Plattform zu senden, um den Säure- oder Basengehalt des Bodens zu analysieren. Die Sonde ist IP68 wasserdicht.

Die Sonde LSPH01 besteht aus einer festen AgCl-Referenzelektrode und einer pH-empfindlichen Elektrode aus reinem Metall. Sie kann den pH-Wert des Bodens mit hoher Genauigkeit und stabilem Wert bestimmen. Die LSPH01-Sonde kann für eine lange Zeit in den Boden eingegraben werden.

Die im LSPH01 verwendete LoRa-Funktechnologie ermöglicht es dem Gerät, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen. Sie bietet Spreizspektralkommunikation mit extrem großer Reichweite und hoher Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch.

LSPH01 wird von einem 8500mAh Li-SOCI2-Akku betrieben, der für eine Langzeitnutzung von bis zu 5 Jahren ausgelegt ist.

Jedes LSPH01 ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für LoRaWAN-Registrierungen vorgeladen. Diese Schlüssel werden auf dem lokalen LoRaWAN-Server registriert und die Verbindung wird nach dem Einschalten automatisch hergestellt.

Eigenschaften

  • LoRaWAN 1.0.3 Klasse A
  • Ultra-niedriger Stromverbrauch
  • Überwachung des Boden-pH-Wertes mit Temperaturkompensation
  • Überwachung der Bodentemperatur
  • Überwachung des Batteriestandes
  • Unterstützung der pH-Kalibrierung durch den Endbenutzer
  • Bänder: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915/IN865
  • AT-Befehle zur Änderung von Parametern
  • Uplink in regelmäßigen Abständen
  • Downlink zum Ändern der Konfiguration
  • Wasserdichtes IP66-Gehäuse
  • IP68-Schutz für den Sensorfühler
  • 8500mAh Akku für Langzeitbetrieb

Anwendungen

  • Interligente Landwirtschaft

Lieferumfang

  • 1 x DRAGINO LSPH01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
1
€ 6,00*
ab € 116,41*
€ 149,31*
€ 3,50*
ab € 159,43*
€ 198,69*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.