MultiTech Conduitprogrammierbarer Gateway für das Internet of Things
MTCDT-L4E1-246A-868-EU-GB
Überblick
MultiTech-Schutzrohr® ist das am besten konfigurierbare, verwaltbare, und skalierbares Mobilfunk-Gateway für industrielle IoT-Anwendungen. Netzwerktechniker können ihre Conduit Leistung über DeviceHQ® dem weltweit ersten IoT Application Store und Geräteverwaltungsplattform. Das Conduit verfügt über Wi-Fi/Bluetooth / Bluetooth Low Energy (BT/BLE), GNSS und zwei Steckplätze für Zubehörkarten, die es dem Benutzer ermöglichen, MultiTech mCard™-Zubehörkarten einzustecken die ihre bevorzugte drahtgebundene oder drahtlose Schnittstelle unterstützen, um eine Vielzahl von Anlagen lokal mit dem Gateway zu verbinden.
Zu den verfügbaren Optionen gehört eine LoRaWAN® mCard, die Folgendes unterstützen kann Tausende von MultiTech mDot™ und xDot® RF-Module mit großer Reichweite die mit entfernten Sensoren oder Geräten verbunden sind. Schnell einsatzbereit und einfach anpassbar und einfach zu verwalten, realisiert das Conduit Kommunikationsgateway Ihre IoT-Anwendung.
Programmierbare eingebettete Software bietet verbesserte Sicherheit und ermöglicht Ausführung von Aufgaben am Rande des Netzwerks für Latenzzeit und Kostenoptimierung.
mPower™ Edge Intelligence eingebettete Software bietet Programmierbarkeit, Netzwerkflexibilität, verbesserte Sicherheit und Verwaltbarkeit für skalierbare industrielle Internet der Dinge (IIoT) Lösungen. mPower vereinfacht die Integration mit einer Vielzahl von gängigen vorgelagerten IoT-Plattformen, um die Datenverwaltung, Datenmanagement und -analyse zu optimieren und gleichzeitigdie Programmierbarkeit und Verarbeitungsfähigkeit um kritische Aufgaben am Rande des Netzwerks auszuführen, um Latenzzeiten zu reduzieren, Netzwerk Kosten für Netzwerk- und Cloud-Dienste zu kontrollieren und die Kernfunktionalität zu gewährleisten - auch dann, wenn Netzwerkkonnektivität nicht verfügbar ist.
LENS® Eingebetteter Netzwerk Server & Schlüssel-Management-Toolset für LoRaWAN® Netzwerke
LENS ist eine hybride LoRaWAN® Netzwerk-Management Plattform, die den Einsatz und die Verwaltung von LoRaWAN-Netzwerken im großen Maßstab ermöglicht. Entwickelt für private und Unternehmensnetzwerke konzipiert, bietet LENS ein standortbezogenes Benutzerkonto und ein zentrales Management für LoRa®-Endgeräte sowie die Konfiguration und Steuerung von Conduit® Gateways. LENS bietet die Möglichkeit, einzelnen Benutzern Zugriffsrechte für einzelne Benutzer zu vergeben, Gateways und LoRa Endknoten in Massen hinzuzufügen oder separate Organisationen und Netzwerksegmentierung zur Unterstützung verschiedener IoT-Anwendungsfälle oder Applikationen zu unterstützen.
Cloud-basiert Anwendungsspeicher und IoT-Geräte Verwaltung
MultiTech DeviceHQ® ist ein cloudbasiertes Toolset für die Verwaltung der neuesten Generation von MultiTech-Geräten. Es beinhaltet die gesamte Funktionalität des MultiTech Device Managers, auf den sich bereits viele M2M- und IoT-Anwendungen für Fernüberwachung, Upgrades und Konfiguration von ganzen Gerätepopulationen - egal ob ein Gerät oder 1 Million. DeviceHQ hebt die Fernverwaltung und -wartung von Geräten auf eine neue Ebene, indem es einen Anwendungsmarktplatz bietet, der es Benutzern ermöglicht, Anwendungen zu durchsuchen oder ihre eigenen zu erstellen und diese dann einfach auf Remote-Geräte zu übertragen.
Eigenschaften
- Wi-Fi-Kommunikation unterstützt 802.11 a/b//
- g/n 2,4 GHz und 5GHz mit WPA2 persönlicher
- Übertragungssicherheit. Wi-Fi
- Access Point- und Client-Modi werden
- gleichzeitig unterstützt.
- BT Classic- und BLE 4.1-Kommunikation
- unterstützt lokale Konnektivität mit automatischer
- Pairing mit Zielgeräten unter Verwendung von 128 Bit
- Link-Schlüssellänge Sicherheit.
- GNSS-Modul für LoRaWAN-Pakete
- Zeitstempel- und Geolokalisierungsfunktion
- Ethernet RJ-45 10/100 BaseT für IP-Backhaul
- Optional 4G-LTE oder 3G HSPA+ IP-Backhaul
Lora Features
- Zertifiziert für Europa 868 Mhz ISM-Bänder
- 14 dBm-Unterstützung für die europäische Region
- ISM-Band-Scan für optimale
- LoRa®-Leistung
- Listen Before Talk LoRa-Betriebsprotokoll
Technische Daten siehe !!