Advertising ALLinOne PC mitRockchip RK3566 CPU und Android 11/13. 4GB Ram / 16GB Speicher. Erweiterbar durch USB und SD-Karten. Auflösung 1920x1080 FullHD, PoE (Power over Ethernet).
Update Firmware to Android 13:
Der 3566 istein neuer Prozessor aus dem Hause Rockchip und ist optimal geeignet als Visualisierungsdisplay.
Der Power Touch Button in der Front ist softwareseitig deaktivierbar.
Achtung Hinweis!
Die Displays werden in dem nächsten Batch 12/2022geändert und bekommen auf mehrfachen Kundenwunsch die Farbe schwarz.Zusätzlich gibt es 4GB Ram.
Model NO.ALLTAB-14RK3566A11PoE
Product Type
14" POE
Description
System
CPU/GPU
Rockchip RK3566 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
RAM
2GB/ (4GB ab Batch 12/2022)
ROM
16GB
System
Android 11
Display
screen
14 Zoll IPS Panel
resolution
1920x1080 Wide viewing
Contrast
1000:1
Brightness
350Nits
Network
WiFi
802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
Ethernet
POE
Bluetooth
YES
3G
Support external 3G USB dongle
Jack
SD
Support SD card ( Max 32G )
Mini USB
Mini USB
USB Host x 3
USB Host 3.0/2.0
RJ-45
built in
DC
DC input
Headset
3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia
Video
Video decode –H.264/H.265/VP9 Video encode – 1080p60 H.264/H.265
Audio
MP3/WMA/AAC etc.
Picture
jpeg, jpg
other functions
Wireless mouse
Support
Wireless keyboard
Support
Speak
2Wx2
Camera
2 million pixel camera
OSD Language
Multi language OSD operation
attachment
Adapter
12V/2A
Desktop Bracket
Standard
Vesa 75x75mm
Einschränkungen:
Die Tablets können nicht mit Tablets der Main Brands verglichen werden. Das Android ist auf AOSP Basis aufgebaut. Einige Apps und Funktionen sind daher eingeschränkt und nicht funktional.