Advertising ALLinOne PC mitRockchip RK3566 CPU und Android 11. 4GB Ram / 16GB Speicher. Erweiterbar durch USB und SD-Karten. Auflösung 1920x1080 FullHD, PoE (Power over Ethernet).
Update Firmware to Android 13:
Der 3566 istein neuer Prozessor aus dem Hause Rockchip und ist optimal geeignet als Visualisierungsdisplay.
Der Power Touch Button in der Front ist softwareseitig deaktivierbar.
OTA Update APK:
Model NO.ALL-POE Tablet15Zoll RK3566
Product Type
15" POE
Description
System
CPU/GPU
Rockchip RK3566 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
RAM
4GB
ROM
16GB
System
Android 11
Display
screen
15Zoll IPS Panel
resolution
1920x1080 Wide viewing
Contrast
1000:1
Brightness
500nits
Network
WiFi
802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
Ethernet
POE 30,4 at
Bluetooth
YES
3G
Support external 3G USB dongle
Jack
SD
Support SD card ( Max 32G )
Mini USB
Mini USB
USB Host x 3
USB Host 3.0/2.0
RJ-45
built in
DC
DC input
Headset
3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia
Video
Video decode –H.264/H.265/VP9 Video encode – 1080p60 H.264/H.265
Audio
MP3/WMA/AAC etc.
Picture
jpeg, jpg
other functions
Wireless mouse
Support
Wireless keyboard
Support
Speak
2Wx2
Camera
2 million pixel camera
OSD Language
Multi language OSD operation
attachment
Adapter
12V/2A Power Supply included
Desktop Bracket
Standard
Vesa 75x75mm
Einschränkungen:
Die Tablets können nicht mit Tablets der Main Brands verglichen werden. Das Android ist auf AOSP Basis aufgebaut. Einige Apps und Funktionen sind daher eingeschränkt und nicht funktional.