Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tekbox TBCP2-500 // Current Monitoring Probe, snap on aperture 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tekbox TBCP2-500 // Current Monitoring Probe, snap on aperture 32mm
Tekbox TBCP2-500 // Current Monitoring Probe, snap on aperture 32mm
Artikel-Nr.:
     1085-206127
Hersteller:
     Tekbox
Herst.-Nr.:
     TBCP2-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
TBCP2-750 klappbarer HF-Stromwandler

Der TBCP2-500 ist ein Snap-on-HF-Stromüberwachungssensor. Die Sonde hat ein flaches Ansprechverhalten mit einer 3dB Bandbreite von 500 MHz und ist über den Frequenzbereich von 30kHz bis 600 MHz charakterisiert. Auf Wunsch kann das Testprotokoll auf Frequenzen bis hinunter zu 1 kHz erweitert werden. Die Apertur der HF-Stromüberwachungssonde beträgt 32 mm. Ihre Übertragungsimpedanz beträgt > 15 dB Ohm im Bereich von 1 MHz bis 500 MHz.

Tekbox liefert eine Kalibriervorrichtung, die der TBCP2-Serie von Schnappsonden entspricht.

SPEZIFIKATIONEN

  • Charakteristischer Frequenzbereich: 30 kHz bis 600 MHz
  • Durchmesser Öffnung: 32 mm
  • Durchmesser außen: 73 mm
  • Höhe: ca. 20 mm
  • Anschlussart: N female
  • Übertragungsimpedanz: 0 bis 18 dBΩ zwischen 100 kHz und 500 MHz
  • Primärstrom (DC - 400 Hz): 80 A
  • Maximaler Primärstrom (RF): 3 A
  • Max. Kerntemperatur: 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,64*
€ 900,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,71*
€ 890,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,69*
€ 868,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,34*
€ 844,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,77*
€ 797,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.