Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standard 76mm Egston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standard 76mm Egston
ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standard 76mm Egston
Artikel-Nr.:
     1085-206389
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     003920441
EAN/GTIN:
     4038816112132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputznetzteil

Für den Einbau in eine Unterputzdose werden tiefe UP Dosen empfohlen, sollte es hinter einen Schalter etc gelegt werden.

Die innovative Stromversorgung mit Weitbereichseingang von 90–264 V/ACund stabilisierter Ausgangsspannung in der Leistungsklassen 30 W. Die Geräte eignen sich zum Einbau in DIN-Unterputzdosen und Möbel oder zur Montage auf ebenen Flächen mit unbekannter Entflammbarkeit. Bei einer Bauhöhe von nur 33,5 mm bleibt sogar Platz für den Einbau des Verbrauchers in der Unterputzdose.

Leistung: 30W/ max.3A Eingang: 90–264VAC Eingang:Litzendraht / Doppel Isolierte Leitung / Lötstifte / Federzugklemmen Ausgang:12VDC,24VDC(Zwischenspannung auf Anfrage) Ausgangskabel:Litzendraht / Lötstifte / Federzugklemmen Betriebstemperatur: -20 bis 70°C Effizienz:Efficiency mark LevelVI MTBF:560.000 h at 25° Umweltumgebung:IP68 Applikationen: Audio/Video +IT/KT(EN62368–1) IT/Gewerbe (EN60950–1) Haushalt / Smart Home (EN60335–1) LED(EN61347–2-13) Medizin (EN60601–1 2xMOPP)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
92
€ 6,00*
ab € 29,23*
€ 39,95*
3 Tage
92
€ 8,00*
ab € 29,24*
€ 39,95*
4 Tage
91
€ 1,00*
ab € 37,38*
€ 50,04*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.