Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poynting · Antennen · Wi-Fi · KFZ · A-PUCK-0012-V1-01-W · weiß · Robust MIMO (2x2) Dual Band Industrial Omni-Directional Wi-Fi PUCK Antenna, 2* Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poynting · Antennen · Wi-Fi · KFZ · A-PUCK-0012-V1-01-W · weiß · Robust MIMO (2x2) Dual Band Industrial Omni-Directional Wi-Fi PUCK Antenna, 2* Dual
Poynting · Antennen · Wi-Fi · KFZ · A-PUCK-0012-V1-01-W · weiß · Robust MIMO (2x2) Dual Band Industrial Omni-Directional Wi-Fi PUCK Antenna, 2* Dual
Artikel-Nr.:
     1085-206743
Hersteller:
     Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
     A-PUCK-0012-V1-01-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
poynting rundstrahlantenne
wlan antenne

PoyntingA-PUCK-0012-V1-01-W Dual Band WIFI KFZ Antenne - Weiß

Überblick

Die neue PUCK-Reihe von Poynting bietet eine Antenne mit kleinem Profil, die in den Bereichen IoT/M2M, Smart Meter, Smart Utilities, Transport, Marine und Landwirtschaft eingesetzt werden kann, Schifffahrt und Landwirtschaft. Die PUCK-12 besteht aus einem 2-in-1-Antennensystem in einem einzigen Gehäuse und verfügt über 2x2 MIMO Wi-Fi (Dual-Band 2,4 GHz & 5 GHz). Die Antenne bietet zwei separate Dual-Band-Wi-Fi-Antennen, die gleichzeitig die Bänder 2,4 GHz und 5 GHz Bändern, fähig zu 802.11n und 802.11ac/ax mit 2x2 MIMO. Die PUCK übertrifft die Leistung vieler Konkurrenten aufgrund der Design dieser Hochleistungsantenne. Die Strahlungsdiagramme aller abstrahlenden Elemente bieten ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Rundstrahlcharakteristik, Mustervielfalt und guten Strahlungseigenschaften in der gewünschten Elevation, was bei einer so kleinen Antenne oft übersehen wird. Antenne. Trotz ihrer geringen Größe bietet diese Antenne eine hervorragende Leistung, insbesondere in den höheren Frequenzbändern, wo die Leistung für den Wi-Fi-Durchsatz und die Verbindungsstabilität entscheidend ist.

Eigenschaften

  • Klein und flach (Ø100mm x H 36mm)
  • Sorgfältiges mechanisches Design sorgt für Widerstandsfähigkeit,Korrosions-, Wasser- und Staubschutz (IP68)
  • Feuerbeständig
  • UV-stabiles Gehäuse
  • Unabhängig von der Grundplatte - gleichbleibende Leistung mitund ohne Grundplatte
  • 5G-fähig; umfasst 3,2GHz bis 3,8GHz CBRS-Band
  • Einfache Installation; mehrere Implementierungsoptionen (alsStandard)
  1. Zapfenmontage
  2. Magnetische Befestigung
  3. Klebeband-Montage
  4. Bügel-Montage

Anwendungsbereich

  • Intelligente Versorgungsunternehmen: Intelligente Strom-, Gas- und Wassermessung
  • Intelligente Gebäude: Klimakontrolle, Zugangskontrolle, Sicherheit,
  • Bewässerung
  • Digitale Beschilderung
  • Lagerhäuser und Logistik Systeme
  • Industrielle Fabrikautomation, Robotertechnik undandere M2M-Systeme
  • Verkehr (Busse, Versorgungsunternehmen und öffentliche Sicherheit)
  • Bergbaufahrzeuge & Maschinen Kommunikation, Telemetrie,und Automatisierung (M2M & IoT)
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Schifffahrt: sma

Technische Daten

  • Frequenz: 2400-2500 MHz
  • 5000-6000 MHz
  • Verstärkung (Max) Anschluss 1: 5dBi @ 2400-2500 MHz
  • 7.5dBi @ 5000-6000 MHz
  • VSWR Port 1: ≤2,5:1 über 95% des Bandes
  • Belastbarkeit der Einspeisung: 10 W
  • Nominale Eingangsimpedanz: 50 Ohm (nominal)
  • Polarisation: Linear Vertikal
  • Koaxialkabel-Verlust: 0,91 dB/m @ 2400 MHz
  • 1,65 dB/m @ 5800 MHz
  • Erdung: Ja
  • Wind Überlebensrate: <220 km/h
  • Temperaturbereich (Betrieb): -40°C bis +80°C
  • Umgebungsbedingungen: Außen/Innen
  • Schutz vor eindringendem Wasser
  • Verhältnis/Norm:
  • IP 68 - 30 Minuten bis zu 1,5 m
  • Salzsprühnebel: MIL-STD 810F/ASTM B117
  • Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: Bis zu 98%
  • Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5% bis 95% - nicht kondensierend
  • Lagertemperatur: -40°C bis +80°C
  • Entflammbarkeitsklasse des Gehäuses: UL 94-HB
  • Schlagfestigkeit: IK 10
  • Produktsicherheit &Umwelt:Entspricht den CE- und RoHS-Normen
  • Produktabmessungen Ø99,3 mm x 36 mm
  • Abmessungen der Verpackung: 150 mm x 150 mm x 120mm
  • Gewicht: 0,376kg
  • Gewicht verpackt: 0,507kg
  • Material des Radoms: PC+ABS (halogenfrei)
  • Gehäusefarbe:Schwarz
  • Montage-Typ: Ø20-Gewindezapfen, Mast, Wand,
  • Oberflächen- und magnetische Montage
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.