Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MatataLab MINT Coding Set Education & Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MatataLab MINT Coding Set Education & Rucksack
MatataLab MINT Coding Set Education & Rucksack
Artikel-Nr.:
     1085-207253
Hersteller:
     MatataLab
Herst.-Nr.:
     900001-2191-Promo
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack

Coding Fähigkeiten ab 4 Jahren erlernen - ohne Display, Handy, Tablet & Computer

Das MatataLab Coding Set ermöglicht es Kindern im Alter von 4-9 Jahren mit einem kleinen Roboter zu programmieren. Sie erlernen autodidaktisch fundamentale Coding-Fähigkeiten und entwickeln die notwendigen kognitiven Eigenschaft, um abstrakte und komplexe Regeln und Verkettungen zu verstehen. Da die Programmierung des Roboters über kleine Blöcke funktioniert, welche von einem "Coding-Turm" auf dem Eingabe-Board fotografiert werden, wird kein Bildschirm, Handy, Tablet, Computer oder ähnliches benötigt. Das System eignet sich hervorragend für den Einsatz im Kindergarten und in der Primarstufe (Grundschule). Für Sie steht sogar ein deutsches Curriculum Buch zur Verfügung!

Inhalt des MatataLabCodingSets

  • 1x MatataBot Roboter
  • 1x Steuer-Turm
  • 1x Programmier-Board
  • 4x Baustein "geradeaus"
  • 4x Baustein "rückwärts"
  • 4x Baustein "Drehung links 90°"
  • 4x Baustein "Drehung rechts 90°"
  • 2x Baustein "Schleife startet"
  • 2x Baustein "Schleife endet"
  • 1x Baustein "Funktion Definition"
  • 1x Baustein "Funktion Abruf"
  • 1x Baustein "Lieder"
  • 1x Baustein "Tanz"
  • 1x Baustein "Bewegung"
  • 2x Zahl "2"
  • 2x Zahl "3"
  • 2x Zahl "4"
  • 2x Zahl "5"
  • 2x Zahl "zufällig"
  • 1x Mappe "Natur"
  • 3x Büchlein mit Aufgaben
  • 8x Hindernisse
  • 3x Flaggen
  • 1x USB-C Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.