Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis · LoRa · LoRaWAN Comfort CO2 · Indoor Air Quality · EU868 · ARF8373AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis · LoRa · LoRaWAN Comfort CO2 · Indoor Air Quality · EU868 · ARF8373AB
Adeunis · LoRa · LoRaWAN Comfort CO2 · Indoor Air Quality · EU868 · ARF8373AB
Artikel-Nr.:
     1085-207461
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8373AB
EAN/GTIN:
     k.A.

LoRa Adeunis LoRaWANComfort CO2 Indoor Air Quality Sensor

ARF8373AB

Überblick

Der Adeunis Comfort CO2 Indoor Air Quality Sensor misst ständig die CO2 Belastung und kann Sie über zu hohe Werte informieren. Der Comfort CO2 Sensor misst auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit.

Highlights

  • Dreifache Wirkung: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2
  • Tägliches 24-Stunden-Diagramm:
  1. ICONE-Index
  2. Zeit, die in schlechter Innenraumluftqualität verbracht wird (IAQ)
  3. Min/Max/Durchschnittstemperatur + Luftfeuchtigkeit + CO2
  • Zusätzliche Funktionen: Alarmtaste, Trockenkontakteingang
  • Automatische oder manuelle CO2-Kalibrierung
  • Benutzerinformation: Leuchtanzeige am Gerät
  • Datenaufzeichnung und Redundanz
  • Datenübertragung: periodisch oder bei Alarm
  • Lokale und Fernkonfiguration
  • Batteriebetriebenes Produkt

Technische Daten

  • CO2-Kalibrierung: automatisch oder manuell über Taste oder Downlink
  • Datenübertragungsmodus: periodisch und/oder bei Ereignissen
  • Optimierung der Autonomie: Historisierung
  • Zugänglichkeit der Daten: Redundanz
  • Alarmwiederholung im Falle eines anhaltenden Ereignisses
  • Fehler-/Störungsmanagement: Konfigurationsfehler, schwache Batterie
  • Zeitstempelung der Daten (LoRaWAN)
  • Prüfung der Netzqualität beim Start (LoRaWAN)
  • Temperatur: 0°C /+50°C
  • Luftfeuchtigkeit: 0 bis 85% RH (nicht kondensierend)
  • Gewicht: 146 g (einschließlich Batterie)
  • Abmessungen: 111 x 61 x 40 mm
  • Gehäuse: IP20, Kunststoff Bayblend® FR3010 (PC/ABS), weiß
  • Montage: Wand oder flach liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.