RAK WirelessWisGate Edge Pro Outdoor Gateway
RAK7289 16 Channel, mit 4G/LTE
Überblick
Der RAK7289 WisGate Edge Pro ist ein idealerGateway für den kommerziellen IoT-Einsatz. Mit seinen industrietauglichen Komponenten erreicht es einen hohen Standard an Zuverlässigkeit.
Unterstützt bis zu 16 LoRa-Kanäle, Multi-Backhaul mit Ethernet-, Wi-Fi- und Mobilfunk-Konnektivität. Optional gibt es einen eigenen Anschluss für verschiedene Stromversorgungsoptionen, Solarpanels und Batterien. Dank des neuen Gehäusedesigns können die LTE-, Wi-Fi- und GPS-Antennen innerhalb des Gehäuses untergebracht werden.
Das Gateway bietet eine solide Out-of-the-Box-Erfahrung für eine schnelle Bereitstellung. Da die Software und die Benutzeroberfläche auf OpenWRT basieren, eignet es sich außerdem perfekt für die Entwicklung eigener Anwendungen (über das offene SDK).
Somit eignet sich das RAK7289 für jedes Anwendungsszenario, sei es für die schnelle Bereitstellung oder die Anpassung der Benutzeroberfläche und Funktionalität.
Produkt Merkmale
Hardware
- IP67/NEMA-6-Gehäuse in Industriequalität mit Kabelverschraubungen
- PoE (802.3af) + Überspannungsschutz
- Zwei LoRa-Konzentratoren mit 16Kanälen
- Backhaul: Wi-Fi, LTE und Ethernet
- GPS
- Unterstützt DC 12V oder Solarstromversorgung mit Stromüberwachung (Solar Kit optional)
- Interne Antenne für Wi-Fi, GPS, externe Antenne für LoRa
Software
- Eingebauter Netzwerkserver
- OpenVPN
- Software und Benutzeroberfläche basieren auf OpenWRT
- LoRaWAN 1.0.3
- LoRa Frame-Filterung (Knoten-Whitelisting)
- MQTT v3.1 Bridging mit TLS-Verschlüsselung
- Pufferung von LoRa-Frames im Packet-Forwarder-Modus im Falle eines NS-Ausfalls (kein Datenverlust)
- Vollduplex (optional)
Lieferumfang
16 Kanäle mit und ohneLTE
- 1 x Gateway
- 1 x Ethernet Giebelverschraubung
- 1 xPOE Injektor
- 1 x Montagehalterungen
- 1 x Satz Schrauben
!! LoRa Antennen nicht im Lieferumfang enthalten !!