| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-207666 Herst.-Nr.: LSN50-v2-D23-EU868 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DRAGINO LSN50-v2-D23-EU868 Außentemperatur Sensor mit drei Temperatur Fühlern Überblick Der Dragino LSN50v2-D23 ist ein LoRaWAN-Temperatursensor für Internet of Things-Lösungen. Er kann verwendet werden, um die Temperatur von Luft, Flüssigkeiten oder Objekten zu messen und dann über das drahtlose LoRaWAN-Protokoll auf den IoT-Server hochzuladen.Der im LSN50v2-D23 verwendete Temperatursensor ist DS18B20, der -55°C ~ 125°C mit einer Genauigkeit von ±0,5°C (max. ±2,0 °C) messen kann. Es gibt drei Sensorkabel, die wasserdicht, feuchtigkeitsbeständig und rostfrei für den langfristigen Einsatz sind. LSN50v2-D23 unterstützt die Temperaturalarmfunktion, der Benutzer kann einen Temperaturalarm für eine sofortige Benachrichtigung einstellen. LSN50v2-D23 wird von einer 8500mAh Li-SOCI2-Batterie angetrieben, die für eine langfristige Nutzung von bis zu 10 Jahren ausgelegt ist. (Die tatsächliche Lebensdauer der Batterie hängt von der Einsatzumgebung und dem Aktualisierungszeitraum ab, bitte prüfen Sie den zugehörigen Power Analyze Bericht). Jeder LSN50v2-D23 ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für die LoRaWAN-Registrierung vorgeladen, registrieren Sie diese Schlüssel zu lokalen LoRaWAN-Server und es wird automatisch nach dem Einschalten verbinden. Eigenschaften - LoRaWAN v1.0.3 Klasse A
- Ultra niedriger Stromverbrauch
- 3 x externe DS18B20-Messfühler
- Messbereich -55°C ~ 125°C
- Temperatur-Alarm
- Bänder: CN470/EU433/KR920/US915
- EU868/AS923/AU915/IN865
- AT-Befehle zur Änderung der Parameter
- Uplink auf periodisch oder Interrupt
- Downlink zum Ändern der Konfiguration
Applikationen - Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
- Haus- und Gebäudeautomation
- Automatisierte Zählerablesung
- Industrielle Überwachung und Steuerung
- Bewässerungssysteme mit großer Reichweite, usw.
Lieferumfang - 1 x DRAGINO LSV50-v2-D23-EU868 Außentemperatur Sensor
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |