Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "X-Serie Core XNV-C9083R 4K AI IR Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "X-Serie Core XNV-C9083R 4K AI IR Outdoor
Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "X-Serie Core XNV-C9083R 4K AI IR Outdoor
Artikel-Nr.:
     1085-207816
Hersteller:
     Hanwha Techwin
Herst.-Nr.:
     XNV-C9083R
EAN/GTIN:
     8801089208095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
4K resolution. 4.4~9.3mm (2.1x) motorised varifocal. Colour: 0.04 Lux (F1.3, 1/30sec), 0 Lux (IR LED on). Maximum 30 fps (H.265/H.264). WiseIR: IR viewable length 40m . Day & Night (ICR), extremeWDR (120 dB). Hard-coated dome bubble. WiseNRII (Based on AI engine), WiseStreamIII (Based on AI engine). Analytics events based on AI engine (NPU): Objectdetection(Person/Face/Vehicle/Licence plate). IVA (Virtual line/Area, Enter/Exit, Loitering, direction, intrusion). Analytics events: Defocus detection, Motion detection, Tampering, Fog detection. Audio detection, Sound classification, Shock detection, Appear/Disappear. IP66, IK10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
1
€ 6,00*
ab € 1.426,09*
€ 1.571,06*
€ 1,93*
ab € 1.513,01*
€ 1.660,47*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,06*
€ 1.869,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,29*
€ 1.841,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,89*
€ 1.746,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,95*
€ 1.714,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,09*
€ 1.697,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.