Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "X-Serie PLUS XND-9083RV 4K AI IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "X-Serie PLUS XND-9083RV 4K AI IR
Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "X-Serie PLUS XND-9083RV 4K AI IR
Artikel-Nr.:
     1085-207912
Hersteller:
     Hanwha Techwin
Herst.-Nr.:
     XND-9083RV
EAN/GTIN:
     8801089207845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
4K-Auflösung. 4,4~9,3mm (2,1x) motorisiertes Varifokal. Farbe: 0.04 Lux (F1.3, 1/30sec, 30IRE), 0 Lux (IR LED an). Maximal 30 fps (H.265/H.264). WiseIR: IR-Sichtweite 50 m (164,04 ft). Tag & Nacht (ICR), extremeWDR (120 dB). Hartbeschichtete Kuppelkugel. WiseNRII (basierend auf AI-Engine), WiseStreamIII (basierend auf AI-Engine). Analyse von Ereignissen auf der Grundlage der KI-Engine (NPU): Objekterkennung (Person/Gesicht/Fahrzeug - Auto, LKW, Bus, Fahrrad, Motorrad/Kennzeichen), IVA (Virtuelle Linie/Bereich, Betreten/Verlassen, Herumlungern, Richtung, Eindringen) Analytische Ereignisse: Unschärfeerkennung, Bewegungserkennung, Manipulation, Nebelerkennung. Audioerkennung, Geräuschklassifizierung, Schockerkennung, Erscheinen/Verschwinden. IP52, IK10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
4
€ 6,00*
ab € 1.415,65*
€ 1.590,83*
€ 1,93*
ab € 1.503,90*
€ 1.686,42*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,83*
€ 1.893,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,93*
€ 1.874,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,50*
€ 1.795,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,42*
€ 1.745,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.415,65*
€ 1.684,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.