Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin IP-Cam Bullet "X-Serie PLUS XNO-9083R 4K AI IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hanwha Techwin IP-Cam Bullet "X-Serie PLUS XNO-9083R 4K AI IR
Hanwha Techwin IP-Cam Bullet "X-Serie PLUS XNO-9083R 4K AI IR
Artikel-Nr.:
     1085-207920
Hersteller:
     Hanwha Techwin
Herst.-Nr.:
     XNO-9083R
EAN/GTIN:
     8801089207708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
4K-Auflösung. 4,4-9,3 mm (2,1x) motorisierter Variofokus. Farbe: 0,04 Lux (F1,3, 1/30 Sek., 30IRE)), 0 Lux (IR-LED eingeschaltet). Maximal 30fps (H.265/H.264). WiseIR: IR-Sichtbare Länge 50 m. Tag & Nacht (ICR), extremeWDR (120 dB). DIS mit eingebautem Gyro-Sensor. WiseNRII (basierend auf AI-Engine), WiseStreamIII (basierend auf AI-Engine). Analyse von Ereignissen auf Basis der KI-Engine (NPU): Objekterkennung (Person/Gesicht/Fahrzeug - Auto, LKW, Bus, Fahrrad, Motorrad/Kennzeichen), IVA (Virtuelle Linie/Bereich, Betreten/Verlassen, Herumlungern, Richtung, Eindringen) Analytische Ereignisse: Unschärfeerkennung, Bewegungserkennung, Manipulation, Nebelerkennung. Audioerkennung, Geräuschklassifizierung, Schockerkennung, Erscheinen/Verschwinden. IP66/IP67, NEMA4X, IK10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
7
€ 6,00*
ab € 1.578,58*
€ 1.770,63*
€ 1,93*
ab € 1.685,65*
€ 1.876,83*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,63*
€ 2.107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.752,05*
€ 2.084,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,59*
€ 1.993,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,74*
€ 1.939,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,58*
€ 1.878,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.