Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->C5(Buchse), 0,6m, Weiss/White, (Kleeblatt,Mickymaus) +BULK+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->C5(Buchse), 0,6m, Weiss/White, (Kleeblatt,Mickymaus) +BULK+
Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->C5(Buchse), 0,6m, Weiss/White, (Kleeblatt,Mickymaus) +BULK+
Artikel-Nr.:
     1085-209785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CEE7(180°)/C5(180°)-0.6M-White-bulk
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
CEE7(180°) Stecker/C5(180°)Buchse, Artikelinformationen 2.5 A / 250 V VDE geprüft Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere (siehe Übersicht) Produkteigenschaften Anschluss 1 Schutzkontakt-Stecker, abgewinkelt Anschluss 2 sonstige / IEC C5 ("Kleeblatt") Ader-Zahl 3 Spiralleitung Nein Schutzleiter Ja Länge = 0,6m Mit Schnurschalter Nein Außenmantelfarbe Weiss Mantel-Material PVC Temperaturbeständigkeit 0 – 70 °C Nennspannung 250 V Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.