Synergy 21 LED Flex Strip 2116
Watt: 14W/m, 72W Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 (R9>60) Helligkeit: 1400lm/m Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 140*2116SMD/m, Gesamt: 700LEDs Maße: 5000*8*2,2mm PCB-Farbe: weiss, Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Kürzbar alle 7LEDs 50mm Klebeband: ja 3M rückseitig
Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann. Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.