Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH Compact Box vorkonfektioniert, 2xLC/APC -> open End, 40m, 9/125u, G.657.A2, 2-Faser, OD=2,2mm, Synergy 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTTH Compact Box vorkonfektioniert, 2xLC/APC -> open End, 40m, 9/125u, G.657.A2, 2-Faser, OD=2,2mm, Synergy 21
FTTH Compact Box vorkonfektioniert, 2xLC/APC -> open End, 40m, 9/125u, G.657.A2, 2-Faser, OD=2,2mm, Synergy 21
Artikel-Nr.:
     1085-209913
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215571V2.40m
EAN/GTIN:
     4038816119261
Artikeldatenblatt
* Auftragsbezogene Bestellung *, Artikelinformationen Vorkonfektionierte Hausanschlussbox mit 2 fasrigem Verlegekabel Biegeunempfindliche Faser für kleinere Biegeradien Kabeleinführung: rückseitig Pigtails bereits gespleißt und aufgesteckt 2 Ausgangsports Verlegekabel aufgerollt auf Papprolle Produkteigenschaften Anwendungsbereich Innen Montageart Wandmontage/DIN Rail/Unterputzträgerdosen Möglichkeit zur Mastmontage Nein Material Kunststoff halogenfrei Farbe Weiß Anzahl Pigtails 2 APC Ausführung Ja Kupplung LC-Duplex Anzahl Kupplungen 1 Kupplungsfarbe grün Mit Faserüberlängenaufnahme Ja Schwenkbare Spleißkassette Ja Mit Steckschutzvorrichtung Nein Kabelmantelabfangung Nein IP Schutzart IP20 Wasserschutz Kein Schutz Faserart Singlemode Faserkategorie G657.A2 Zugentlastung Ja Kabeldurchmesser 2,2 mm Mantel-Material LSZH Mantel-Farbe Cremeweiß/RAL9001 Halogenfrei Ja Abmessungen Verteilerbox 80x80x28 mm Temperaturbereich -20 – 60 °C Kabel & Fasern IEC60332-2-2 CPR Class Eca certified
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
146
€ 6,00*
ab € 17,46*
€ 24,47*
3 Tage
146
€ 8,00*
ab € 18,38*
€ 25,74*
€ 6,90*
ab € 39,42*
€ 53,18*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.