Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spielzeugroboter
>
Artikel
iRobot MINT Coding Roboter "Create 3"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1085-210293
Hersteller:
iRobot
Herst.-Nr.:
RCi3099
EAN/GTIN:
8851550309486
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter
spielzeugroboter
Roboteranwendungen entwickeln und erproben Als neue und verbesserte Version seines beliebten Vorgängers bietet der Create®3 ein komplettes Paket an Modulen, Sensoren, LED-Lichtern und Rädern für die Entwicklung von Robotik-Anwendungen. Mehrsprachige Software-Unterstützung Mit ROS 2 lernen, der Standard-Software für Standard-Software für Robotiker weltweit. Oder verwende die iRobot Coding App und das iRobot Education Python 3 SDK für einen besseren Zugang zu Robotikausbildung und -forschung. Eigenschaften/Inhalt: Robotermodell 1x Create® 3 Akku-Typ 1x 26 Wh Lithium-Ionen Ladedock Home Base® Station Wi-Fi Ethernet über USB Bluetooth® Low Energy ROS 2 Python 3 SDK iRobot-Codierungsanwendung 1x Einschalttaste 2x Benutzertasten 2x vordere Stoßfängerzonen 2x Rad-Encoder 4x IR-Klippensensoren 6x IR-Hindernis-Sensoren 1x Abwärtsgerichteter optischer Flusssensor für Odometrie 1x 3D-Gyroskop 1x 3D-Beschleunigungsmesser 1x Batteriestandsüberwachung 2x Antriebsmotoren 6x RGB-LED-Ring 1x Lautsprecher 1x Docking-Anschluss 1x USB-Anschluss, 3A bei geregelten 5V 1x Nutzlaststrom, 2A bei ungeregelten (nominal 14,4V)
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1085
>
iRobot
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 421,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,74*
€ 607,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,32*
€ 591,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,91*
€ 538,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,76*
€ 501,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen