Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa CM3 Model A Rock3 RK3566 Compute module 1GB RAM /8GB EMMC no Wifi RM116-D1E8W0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radxa CM3 Model A Rock3 RK3566 Compute module 1GB RAM /8GB EMMC no Wifi RM116-D1E8W0
Radxa CM3 Model A Rock3 RK3566 Compute module 1GB RAM /8GB EMMC no Wifi RM116-D1E8W0
Artikel-Nr.:
     1085-211881
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     RM116-D1E8W0
EAN/GTIN:
     4038816211880
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Embedded MMC
eMMC
eMMC-Speicher

Das ROCK3 Compute Module von Radxa (Radxa CM3) ist ein SoM (System on Module), basierend auf dem Rockchip RK3566 SoC in einem kleinen Formfaktor von 55mm x 40mm. Es integriert CPU/PMU/DRAM/STORAGE und Wireless.

Der CM3 von Radxa bietet eine sofort einsatzbereite, kostengünstige Lösung für unzählige Anwendungen. Außerdem vereinfacht und beschleunigt er neue Produktentwicklungen.

Das Modul ist kompatibel zu den Raspberry CM4 Baseboards von Raspberry, Seed etc.

Überblick über die Funktionen:

Quad-Core 64-Bit-Hochleistungslösung

Radxa CM3 wird vom Rockchip RK3566 SoC angetrieben, einem 64-Bit Quad Cortex A55 Low-Power-Core mit bis zu 2.0Ghz. Es ist mit maximal 8 GB RAM und bis zu 128 GB eMMC-Speicher ausgestattet.

Mit einer einfachen Trägerplatine (eine 2-Layer-Basisplatine reicht aus, um Zugang zu allen Funktionen des SoM zu erhalten) können die Ingenieure schnell Lösungen entwickeln und die Platinen für die Produktion vorbereiten.

Reichhaltige Schnittstellen

I2C, SPI, UART, ADC, PWM, GPIO, Ethernet, CAN, PDM, USB2, USB3, I2S, MIPI, SATA, eDP-Schnittstellen sind ebenso verfügbar wie PCIe 2.0-Busse mit hoher Bandbreite.

Display-Fähigkeit

Der Dual Video Out Prozessor unterstützt die Ausgabe von zwei Bildschirmen über HDMI, eDP, MIPI, DP, mit einer Auflösung von bis zu 4K x 2K und einem 2.5k

Leistungsstarke Multimedia-Unterstützung

4K VP9 und 4K 10bits H264/H265 Videodekodierung, bis zu 60FPS

Dekodierung mehrerer 1080P-Videoformate, einschließlich VC-1, MPEG-1/2/4, VP8

1080P-Kodierung in H.264- und VP8-Formate

Geringe Größe und niedriger Stromverbrauch

Der 55mm x 40mm große Formfaktor und die industriekompatiblen 3 x 100PIN-Board-to-Board-Anschlüsse sparen Platz auf der Platine und bieten standardisierte Schnittstellen, die Platz auf der Platine sparen.

Unterstützung mehrerer Betriebssysteme

Ubuntu 20.04 / Debian 10 / Buildroot / Android

Offene Dokumente und Quellcode

Quellcode, Dokumente, Tools und Hilfsprogramme sind frei verfügbar, Community- und kommerzieller Support stehen zur Verfügung, um Sie bei der Umsetzung Ihres Prototyps in die Produktion zu unterstützen

Weit verbreitet in verschiedenen Anwendungen

Perfektes SoM für Robotik, HMI, Verkaufsautomaten, Smart Home, IOT-Gateway, industrielle Steuerung, medizinische Geräte usw.

Detaillierte technische Daten:

Prozessor:

Rockchip RK3566, Quad-Core Cortex-A55 (ARM v8) 64-bit SoC @2.0GHz

Speicher:

1GB, 2GB, 4GB oder 8GB LPDDR4 (je nach Variante)

Konnektivität:

- Optionales drahtloses LAN, 2,4GHz und 5,0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac Wireless, Bluetooth 5.0, BLE mit integrierten und externen Antennenoptionen - Integrierter Gigabit-Ethernet-PHY - 1 × USB 2.0-Anschluss (Hochgeschwindigkeit), 1 × USB 3.0-Anschluss (5 Gbit/s) - 1 × PCIe 1-Lane Host, Gen 2 ( 5Gbps ) - 2 x SATA-Anschlüsse, einer gemeinsam mit USB 3, einer gemeinsam mit PCIe - 50 × GPIO-Unterstützung

Video:

- 1x HDMI bis zu 4K x 2K@60HZ - 1x eDP vier Lanes, 2.7Gps pro Lane - 2x MIPI DSI vier Spuren, 1,6 Gbit/s pro Spur

Audio:

- LINEOUT - I2S - PDM, unterstützt Mikrofon-Array

Multimedia:

- VP9/H.264/H.265 Dekodierung 4K@60HZ - H.264/H.265 kodiert 1080P@100HZ - OpenGL ES 3.2/OpenCL 2.0/Vulkan 1.1 GPU

Eingangsspannung: 5V DC

Anschluss: 3x 100P 0.5mm Pitch B2B Anschluss

Abmessungen: 55 mm × 40 mm

Langzeitverfügbarkeit: ROCK3 CM wird noch bis mindestens September 2029 produziert.

Specification CM3 CM3 Plus Form factor: 55 mm × 40 mm 70mm x 40mm Processor: Rockchip RK3566, Quad core Cortex-A55 (ARM v8) 64-bit SoC @ 2.0GHz Rockchip RK3568, Quad core Cortex-A55 (ARM v8) 64-bit SoC @ 2.0GHz Memory: 1GB, 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4 (depending on variant) Storage: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB (depending on variant) high performance eMMC Connectivity: - Optional wireless LAN, 2.4GHz and 5.0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE with onboard and external antenna - Onboard Gigabit Ethernet PHY - 1 x USB 2.0 port ( highspeed ), 1 x USB 3.0 port ( 5Gbps ) - 1 x PCIe 1-lane Host, Gen 2 ( 5Gbps ) - 2 x SATA ports, one shared with USB 3, one shared with PCIe - 50 x GPIO supporting - Optional wireless LAN, 2.4GHz and 5.0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE with onboard and external antenna - 1 x Onboard Gigabit Ethernet PHY,1x onboard GMAC - 2 x USB 2.0 port ( highspeed ), - 1 x USB 3.0 HOST port ( 5Gbps ), 1 x USB 3.0 OTG port ( 5Gbps ) - 1 x PCIe 1-lane Host, Gen 2 ( 5Gbps ) - 1 x PCIe 2-lane(1x2, 1x1+1x1) Host, Gen 3 (16Gbps) -3 xSATA ports, one shared with USB 3 HOST, one shared with PCIe, one shared with USB 3 OTG - 50 x GPIO supporting Video: - 1x HDMI up to 4K x 2K@60HZ - 1x eDP four lanes, 2.7Gps per lane - 2x MIPI DSI four lanes, 1.6Gbps per lane - 1x LVDS four lanes(mux with MIPI DSI0) Audio: - LINEOUT - I2S - PDM, support mic array Multimedia: - VP9/H.264/H.265 decode 4K@60HZ - H.264/H.265 encode 1080P@100HZ - OpenGL ES 3.2/OpenCL 2.0/Vulkan 1.1 GPU Input power: 5V DC Connector: 3x 100P 0.4mm pitch B2B connector 4x 100P 0.4mm pitch B2B connector Production lifetime: Radxa CM3(P) will remain in production until at least Sep 2029
Weitere Suchbegriffe: embedded mmc
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
167
€ 6,00*
ab € 44,56*
€ 58,70*
€ 8,50*
ab € 47,97*
€ 62,67*
6 Tage
99
€ 1,00*
ab € 63,08*
€ 80,71*
€ 3,50*
ab € 65,13*
€ 83,17*
€ 4,00*
ab € 65,89*
€ 84,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.