120°/90° Sector Antenne 5 GHz für ePMP1000, ePMP2000 und ePMP3000 Die Cambium Networks ePMP Sector Antenna ist eine Sektor Antenne bei der zwischen zwei Sektoren, 90° oder 120° gewählt werden kann. Diese Antenne wurde speziell für die Cambium ePMP 2000 entwickelt. In Verbindung mit der ePMP 2000 Smart Antenne ist diese Sektor Antenne speziell für Interferenz Starken Umgebungen geeignet. Key Specifications: - 18 dBi gain - 4.9 to 5.97 GHz spectrum - 35 dB front to back ratio - IP 65 ruggedization 2x RP-SMA Male 4,9 GHz - 5,97 GHz Gain: 18 dBi Inkl. Halterung