Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

***USED** ALLNET MSR Zentrale "ALL3505" inkl. 8 Sensor Ports & Hutschienen Montage für IP Gebäude Automation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
***USED** ALLNET MSR Zentrale "ALL3505" inkl. 8 Sensor Ports & Hutschienen Montage für IP Gebäude Automation
***USED** ALLNET MSR Zentrale "ALL3505" inkl. 8 Sensor Ports & Hutschienen Montage für IP Gebäude Automation
Artikel-Nr.:
     1085-213059
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL3505_USED-C-Ware
EAN/GTIN:
     k.A.
IP Gebäudeautomations Hutschiene Der kostengünstige Einstieg in die Gebäudeautomation

Die ALLNET ALL3505 Gebäudeautomations Hutschiene bietet eine solide und kostengünstige Plattform für die Umsetzung von Steuerlösungen, die auf Messdaten basieren. Wie das Modell ALL3500 basiert auch die ALL3505 auf dem neuen ALL5002 CPU Board und einer GNU/Linux Firmware. Dadurch ist sie offen für eigene Anwendungen und alle Zusatzmodule der ALL3000/4000/5000 Serie können mit der ALL3505 Zentraleinheit betrieben werden. Die ALL3505 kann bequem von überall per Weboberfläche ausgelesen, konfiguriert und bedient werden.

Die integrierte XML Schnittstelle ermöglicht die einfach Integration in komplexe Installationen oder eigene Softwareprodukte zur Steuerung und Überwachung.

Steuern, Messen, Regeln über Netzwerk, Internet und Smartphone

Anwendungsbeispiele: Temperaturerfassung in HACCP oder Alarmszenarien, sowie davon abhängige Schaltung von Alarmgebern. Klimakontrolle eines Raumes durch Überwachung von Temperatur und Luftfeuchte, sowie bedarfsgerechter Schaltung von Heizung und Luftbefeuchtung. Krisenerkennung in missionskritischen Räumen und schalten von Alarmgebern bei Gasgeruch, Wassereinbruch, Rauchentwicklung, etc. Zeit- und feuchtigkeitsgesteuerte Gartenbewässerung, verbrauchsabhängige Schaltung über externe Sensoren wie z.B. ALL4950 Powermeter Modul.

Kompakt für die Hutschiene, Leistungsfähig, Kostengünstig

Die passende Plattform für Ihre Home-Automation Anwendung Bei der ALL3505 ist es uns gelungen viel Funktionalität in ein kompaktes und kostensparendes Design zu packen. Das spart Platz und Kosten, liefert aber dennoch eine beeindruckende Funktionalität. 8 Sensorports stehen zur Verfügung. Damit ist der ALL3505 äußerst vielseitig einsetzbar.

Sensoren, Aktoren und Schalter

Ein breites Sortiment ermöglicht komplexe Anwendungen Die ALL3505 Zentraleinheit verfügt über acht Ports zum Anschluss von externen Sensoren und Aktoren.

Somit lassen sich Umgebungszuständen wie Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und vieles mehr erfassen, mitteilen und verarbeiten, sowie Schaltvorgänge über Aktoren oder die Relais auslösen. Dies kann manuell, zeitgesteuert oder in Abhängigkeit von den erfassten Werten erfolgen.

Konnektivität

Mit Ethernet und eingebautem WLAN leicht erreichbar Die ALL3505 Zentraleinheit ist über eine IP Adresse im TCP/IP Netzwerk erreichbar. Die ermittelten Werte können über den Webbrowser direkt vom Gerät abgerufen, verarbeitet oder per Email periodisch verschickt werden. Eine integrierte XML-Schnittstelle dient zur Datenabfrage und Steuerung über das Internet, womit sich die ALL3505 in eine übergeordnete Steuerlösung integrieren lässt.

Jetzt mitSNMP Modul

I2C-Bus

Bestehende Kabelnetze zur Sensoren Anbindung nutzen Zur Anbindung der Mess- und Steuermodule an die Zentraleinheit nutzen alle ALLNET Homeautomation Produkte ein einfaches Netzwerkkabel (RJ45-Stecker, Cat. 5). Hierfür kann ein bestehendes Kabelnetz wie zum Beispiel die eigene Netzwerk- oder Telefonverkabelung benutzt werden. Die maximale Kabellänge zwischen Zentraleinheit und Modul kann bis zu 100 Metern betragen. Die Module werden hierbei durch die Zentraleinheit mit Spannung versorgt. Eine separate Stromquelle für die einzelnen Module ist nicht nötig.

USB Port

Externe Funktechnologien einbinden Externe Sensoren/Aktoren können z.B. per separatem Funk-USB-Stick mit der ALL3505 verbunden werden. Die ALL3505 kann diese Sensoren erkennen und verarbeiten. Folgende Technologien/Hersteller sind bereits im ALL3505 integriert:

  • Plugwise
  • EnOcean
Maximalausbau an Sensoren pro ALL3505: Technische Daten:

Element

Spezifikation

Schnittstellen:

8x RJ45 Sensormodule

Netzwerk Anschluss:

1x RJ45 10/100Mbps

Wireless LAN:

Ralink RT3352 Chipset 2,4 GHz Wireless N Sicherheit: WEP 64/128bit, WPA, WPA2

Unterstützte Standards:

IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n

Weitere Schnittstellen:

1x USB 2.0 1x Konsole

Stromversorgung:

12V / 1,25A (Phönixklemmen, Netzteil wird noch benötigt)

Stromverbrauch:

<5 Watt maximal

Gehäuse:

PC/ABS Hutschienen-Gehäuse

Umgebung:

Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 85% (nicht kondensierend) Temperature Aufbewahrung: -20 ~ 60 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)

Kennzeichnung:

CE, RoHS

Maße:

6 TE, 106 x 90 x 60 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

Gewicht:

300 Gramm (Gerät inkl. WLAN Antenne und ALL3006 Sensor)

Verpackungsinhalt:

- ALLNET ALL3505 - ALLNET ALL3006 Temperatur Sensor - WLAN Antenne - Bedienungsanleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.