Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "X-Serie PLUS XNV-6083Z 2MP AI IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "X-Serie PLUS XNV-6083Z 2MP AI IR
Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "X-Serie PLUS XNV-6083Z 2MP AI IR
Artikel-Nr.:
     1085-213202
Hersteller:
     Hanwha Techwin
Herst.-Nr.:
     XNV-6083Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
2MP Auflösung. 2,8~12mm (4,3x) motorisiertes Varifokal. Farbe: 0.01Lux(F1.4, 1/30sec, 30IRE). S/W: 0.001Lux (F1.4, 1/30sec, 30IRE), 30/25fps. Maximal 120fps/100fps(60Hz/50Hz)(WDR aus). Tag & Nacht (ICR), extremeWDR (150 dB). Hartbeschichtete Kuppel-Luftblase. WiseNRII (basierend auf AI-Engine), WiseStreamIII (basierend auf AI-Engine) Analyse von Ereignissen auf der Grundlage der KI-Engine (NPU): Objekterkennung (Person/Gesicht/Fahrzeug - Auto, Lkw, Bus, Fahrrad, Motorrad/Kennzeichen), IVA (virtuelle Linie/Bereich, Betreten/Verlassen, Herumlungern, Richtung, Eindringen) Analytische Ereignisse: Unschärfeerkennung, Bewegungserkennung, Manipulation, Nebelerkennung, Audioerkennung, Geräuschklassifizierung, Schockerkennung, Erscheinen/Verschwinden. IP66/IP67/IP6K9K, NEMA4X, IK10+.
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera outdoor, ip-kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
1
€ 6,00*
ab € 1.178,18*
€ 1.329,66*
€ 1,93*
ab € 1.247,59*
€ 1.409,53*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,66*
€ 1.582,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,76*
€ 1.571,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,26*
€ 1.508,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,23*
€ 1.461,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,18*
€ 1.402,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.