| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-214035 Herst.-Nr.: LHT65N-EU868-NE117 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DRAGINO LHT65N-EU868-NE117 Temperatur & Feuchtigkeits Sensor Überblick Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Dragino LHT65N-NE117 ist ein LoRaWAN-Sensor mit großer Reichweite. Er enthält einen eingebauten SHT20-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor und verfügt über einen externen NE117 Temperatursensor. Mit dem LHT65N-NE117 können Benutzer Daten senden und extrem große Reichweiten erreichen. Es bietet eine Spread-Spectrum-Kommunikation mit extrem großer Reichweite und hohe Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch. Es zielt auf professionelle drahtlose Sensornetzanwendungen wie Bewässerungssysteme, intelligente Messtechnik, intelligente Städte, Gebäudeautomatisierung usw. ab. Das LHT65N-NE117 verfügt über eine eingebaute nicht aufladbare 2400mAh-Batterie, die mehr als 10 Jahre* verwendet werden kann. Der LHT65N-NE117 ist voll kompatibel mit dem LoRaWAN v1.0.2-Protokoll, es kann mit dem Standard LoRaWAN-Gateway arbeiten. Der LHT65N-NE117 hat 3200 Datensätze mit Datum und Uhrzeit, die zur weiteren Analyse mit Datum und Uhrzeit abgerufen werden können. Eigenschaften - LoRaWAN Klasse-A-Protokoll
- Frequenzbänder: EU868
- AT-Befehle zum Ändern von Parametern
- Fernkonfigurationsparameter über LoRaWAN-Downlink
- Firmware-Upgrade über Programm-Port möglich
- Eingebauter 2400mAh-Akku für mehr als 10 Jahre Gebrauch.
- Eingebauter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
- Optionale externe Sensoren
- Dreifarbige LED zur Statusanzeige
- Daten-Logging bei unterbrochener Netzwerkkonnetivität
Applikationen - Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
- Haus- und Gebäudeautomation
- Automatische Zählerablesung
- Industrielle Überwachung und Kontrolle
- Langstrecken-Bewässerungssysteme, etc.
Lieferumfang - 1 x Dragino LHT65N-EU868-NE117Feuchtigkeits und Temperatur Sensor
- 1 x NE117 Temperaturfühler
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |