Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TekBox TBCP4-750 RF-Stromüberwachungssonde, 32mm 750 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TekBox TBCP4-750 RF-Stromüberwachungssonde, 32mm 750 MHz
TekBox TBCP4-750 RF-Stromüberwachungssonde, 32mm 750 MHz
Artikel-Nr.:
     1085-214061
Hersteller:
     Tekbox
Herst.-Nr.:
     TBCP4-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt

Der TBCP4-750 ist ein HF-Stromüberwachungssonde mit fester Apertur, hat ein sehr flaches Ansprechverhalten mit einer 3dB-Bandbreite von 750 MHz und ist über den Frequenzbereich von 10kHz bis 800 MHz charakterisiert und verwendbar. Die Apertur der HF-Stromüberwachungssonde beträgt 32 mm. Seine Übertragungsimpedanz liegt nahe bei 20 dB Ohm im Bereich von 400 kHz bis 750 MHz. Tekbox liefert eine Kalibriervorrichtung, die der TBCP4-Serie von Strommesstastern mit fester Apertur entspricht. SPEZIFIKATIONEN

  • Charakteristischer Frequenzbereich: 10 kHz bis 750 MHz
  • Durchmesser Öffnung: 32 mm
  • Durchmesser außen: 73 mm
  • Höhe: ca. 20 mm
  • Anschlussart: N female
  • Übertragungsimpedanz: 20 dBΩ
  • Primärstrom (DC - 400 Hz): 80 A
  • Maximaler Primärstrom (RF): 3 A
  • Max. Kerntemperatur: 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 570,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,77*
€ 782,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,42*
€ 769,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,37*
€ 748,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,57*
€ 728,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,16*
€ 678,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.