Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll PoE mit 4GB/16GB, RK3568 Android 13,PrimeOne-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll PoE mit 4GB/16GB, RK3568 Android 13,PrimeOne-100
ALLNET Touch Display Tablet 10 Zoll PoE mit 4GB/16GB, RK3568 Android 13,PrimeOne-100
Artikel-Nr.:
     1085-215110
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     PrimeOne-100
EAN/GTIN:
     4038816215116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ALLNET Tablet
ALLNET Tablet-PCs
ALLNET TabletPCs
ALLNET Tablets

Entdecken Sie das ALLNET PrimeOne Android 13 Tablet – Ihr Tor zu einer smarten Zukunft! Mit Google Zertifizierung ausgestattet, bietet dieses leistungsstarke Tablet nicht nur eine reibungslose Android-Erfahrung, sondern auch die Gewissheit, dass Sie Zugriff auf die neuesten und besten Apps im Google Play Store haben.

Unser Tablet wurde speziell für den Endkunden entwickelt, der das Beste aus Hausautomation und Überwachungssoftware herausholen möchte. Mit der MDM (Mobile Device Management) Unterstützung behalten Sie die volle Kontrolle über Ihr Tablet und können es problemlos in Ihr bestehendes System integrieren.

Dank der innovativen PoE (Power over Ethernet) Unterstützung macht das ALLNET PrimeOne Tablet die Installation so einfach wie nie zuvor. Mit nur einem Kabel für Datenübertragung und Stromversorgung können Sie Ihr Tablet überall platzieren, ohne sich Gedanken über Steckdosen machen zu müssen.

Die bewusste Entscheidung, keine Batterie einzubauen, trägt zu noch mehr Sicherheit bei. Keine Sorgen mehr über Batterieausfälle oder -wechsel – das ALLNET PrimeOne Tablet ist jederzeit einsatzbereit, um Ihre Hausautomation und Überwachungssoftware zuverlässig zu unterstützen.

Die Google Zertifizierung gewährleistet nicht nur Sicherheit, sondern auch eine breite Palette von Anwendungen, die von Unterhaltung bis hin zu Produktivität reichen. Das ALLNET PrimeOne Tablet ist darauf ausgelegt, Ihren Alltag zu vereinfachen und gleichzeitig höchste Leistung zu bieten.

Mit der integrierten WLAN-Funktionalität bleiben Sie stets vernetzt. Egal, ob Sie Ihr Tablet im Wohnzimmer oder im Garten platzieren – Sie haben immer Zugriff auf Ihre Smart-Home-Geräte und Überwachungssysteme.

Der eingebaute TeamViewer Support ermöglicht es Ihnen, von überall auf der Welt auf Ihr Tablet zuzugreifen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie unterwegs sind und dennoch die volle Kontrolle über Ihre Hausautomation und Überwachungssoftware behalten möchten. Egal, ob Sie Ihre Beleuchtung, Temperatur oder Sicherheitskameras steuern möchten – das ALLNET PrimeOne Tablet macht es einfach und bequem.

Holen Sie sich noch heute das ALLNET PrimeOne Android 13 Tablet und erleben Sie die Zukunft der Hausautomation in Ihren eigenen Händen. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Zuhause intelligenter und sicherer zu gestalten – mit dem ALLNET PrimeOne Tablet sind Sie bestens gerüstet!

Integration NFC über USB - ACR-1252U-MW Wallet Mate. Zertifizierter NFC Reader für Zahlungen über Google. Somit auch als Kasse nutzbar.

Model NO.PrimeOne100

Product Type

10,1" POE

Description

System

CPU/GPU

Rockchip RK3568 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU

RAM

4GB

ROM

16GB

System

Android 13

Display

screen

10,1 Zoll IPS Panel

resolution

1200x800Wide viewing

Contrast

1000

Brightness

500nits

Network

WiFi

802.11a/b/g/n 2,4/5GHz

Ethernet

POE

Bluetooth

YES

Jack

SD

Support SD card ( Max 32G )

USB Host x 2

USB Host 3.0/2.0

RJ-45

PoE 15,4 Watt class 4

DC

DC 12V 2A

Headset

3.5mm stereo headphone/micro output

Multimedia

Video

Video decode –H.264/4K H.265/VP9Video encode – 1080p60 Hz.264/H.265

Audio

MP3/WMA/AAC etc.

Picture

jpeg, jpg

other functions

Wireless mouse

Support

Wireless keyboard

Support

Speak

2Wx2

Camera

2 million pixel camera

OSD Language

Multi language OSD operation

attachment

Adapter

12V/2A

Desktop Bracket

Standard

Vesa 75x75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,82*
€ 373,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,35*
€ 357,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.