Bluetooth-gesteuerter Aktions- und Szenenaktivierungsknopf
Steuern und aktivieren/deaktivieren Sie verschiedene Szenen und andere Shelly-Geräte aus der Ferne, ohne Ihr Mobiltelefon zu verwenden. Führen Sie mit einfachen Klick-Kombinationen bis zu 4 vordefinierte Aktionen oder Szenen aus.
- Skripting-Funktionalität für endlose Aktionen basierend auf Standort
- Volle Kompatibilität mit dem neuen Home Assistant BTHome-Protokoll
- Verwendet BLE-Technologie
- Fähig, Geräte ein-/auszuschalten, zu dimmen und Szenen zu aktivieren
- Verschlüsselung
- Verfügt über Ton- und Lichtalarm; "Hush"-Modus für lautlose Funktion
- "Finde mich"-Funktion aktiviert durch Beacon-Modus
- Reichweite von 10 m im Innenbereich und 30 m im Außenbereich
- Funktioniert mit Plus und Pro Geräten
WARUMSHELLY BLU BUTTON1? Ein Klick für ein intelligenteres Zuhause
Mit Shelly BLU Button1 können Sie Ihre smarten Geräte mit nur einem Klick schnell steuern. Richten Sie ihn einfach ein und platzieren Sie ihn dort, wo Sie ihn am meisten benötigen. Ob Sie das Licht ausschalten, Ihre Jalousien anpassen oder Ihre Haustür abschließen möchten, BLU Button1 bringt die Kraft Ihres intelligenten Zuhauses direkt in Ihre Hände.
Überalltragbar!
So klein, dass es in Ihre Tasche passt. Tragen und benutzen Sie es überall.
Für alle gemacht!
Genießen Sie alle Vorteile moderner Technik ohne jeglichen Aufwand oder Schwierigkeiten.
Keine Apps, keine Stimme!
Keine Notwendigkeit, sich durch die App zu navigieren oder Alexa anzuschreien - ein einziger Tastendruck steuert Ihr Zuhause.
Funktionen
Bluetooth-gesteuert
Verwenden Sie Shelly BLU Button1, um Shelly Plus und Pro-Geräte zu aktivieren
Mehrfachklick-Aktionstrigger
Führen Sie mit einfachen Klick-Kombinationen bis zu 4 vordefinierte Aktionen oder Szenen aus
SofortigeReaktionszeit
Reaktionszeit unter 1 Sekunden
Geringer Batterieverbrauch
Bis zu 2 Jahre, perfekt für diejenigen, die immer unterwegs sind
Visuelle & akustische Hinweise
Ton- und Farbindikationen informieren Sie über den Status und helfen Ihnen dabei, es zu finden
GroßeReichweite
Shelly BLU Button1 hat eine Reichweite von 10m im Innenbereich und 30m im Außenbereich
Skripting
Mit den Skripting-Funktionen auf Ihren Shelly-Geräten können Sie problemlos komplexe lokale Aktionen erstellen, die durch den Shelly BLU Button1 ausgelöst werden, wenn er sich in Reichweite befindet. Jetzt können Sie, basierend auf RSSI, Ihr intelligentes Zuhause vollständig anpassen und automatisieren. Darüber hinaus können Sie denselben Knopf verwenden, um unterschiedliche Aktionen an verschiedenen Orten auszulösen, wie zu Hause, im Büro und in der Villa, ohne sich verschiedene Druckkombinationen merken zu müssen. Skripting-Funktionalitäten schaffen unendliche Möglichkeiten.
Hoher Schutz
Durch die Unterstützung des Advanced Encryption Standard haben wir sichergestellt, dass alle Kommunikationen verschlüsselt und sicher sind. Diese Verschlüsselung gewährleistet, dass selbst wenn jemand versucht, die Kommunikation Ihres Geräts abzufangen, er keinen Zugriff auf Ihre Daten erhalten oder Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann. Darüber hinaus können Sie sich mit dem integrierten Schutz unseres Geräts gegen Replay-Angriffe darauf verlassen, dass jegliche Versuche, das Signal zu manipulieren, verhindert werden.
Anwendungsbeispiele Ein Gerät für alle Ihre Räume
Verwalten Sie Ihre Smart-Home-Geräte ganz einfach, indem Sie individuelle Aktionen erstellen, die Ihren Vorlieben entsprechen. Sie können einen ganzen Raum mit einem einfachen Tastendruck steuern und dabei vier verschiedene Druckkombinationen verwenden. Diese Druckkombinationen können verschiedenen Aktionen zugewiesen werden, wie z. B. dem Ausschalten von Lichtern, Anpassen von Jalousien, Steuern des Garagentors und vielem mehr! Verwenden Sie die Shelly Smart Control App, um gewünschte Aktionen vorab einzustellen und Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.
Ihr Schlüssel zur mühelosen Szenensteuerung
Passen Sie Ihr Smart Home mit nur einer Kombination von Klicks an! Mit Shelly BLU Button1 können Sie ganz einfach Ihre Drucksequenz in der Shelly App einstellen und verschiedene Szenen mit einer Reihe von Aktionen auswählen. Verwenden Sie die Shelly Smart Control App, um eine "Filmabend"-Szene zu erstellen, die Ihre verbundenen RGBW2-Lichtstreifen auf ein gedimmtes Blau stellt und so die perfekte Atmosphäre für Ihr Filmerlebnis schafft. Wenn Sie Ihr Zuhause verlassen, aktivieren Sie Ihre zuvor festgelegte "Abwesend"-Szene, um alle Lichter in Ihrem Haus auszuschalten und die Tür mit nur einem Klick abzuschließen.
Das Geheimnis eines intelligenteren Büros
Richten Sie Ihre Büroumgebung schnell ein, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen! Mit Shelly BLU Button1 können Sie problemlos separate Geräte steuern oder komplexe Szenen aktivieren, die Ihren speziellen Anforderungen entsprechen. Mit einem Doppelklick auf den Knopf können Sie eine voreingestellte Meeting-Szene auslösen, die Lichter, Temperatur und Jalousien auf die optimalen Einstellungen für Ihre Präsentation setzt. Mit drei zusätzlichen Kombinationsmöglichkeiten haben Sie die Flexibilität, den Knopf individuell anzupassen, sodass er das perfekte Werkzeug zur Optimierung Ihrer Büroabläufe wird.
Die perfekte Helligkeit und Position einstellen
Ob Sie Ihre Vorhänge teilweise öffnen möchten, um natürliches Licht hereinzulassen, oder Ihre Jalousien vollständig für mehr Privatsphäre schließen möchten, der Shelly BLU Button1 hat die passende Lösung für Sie. Mit seiner anpassbaren Positionskontrolle und Dimmfunktion können Sie den Knopf so programmieren, dass er die Position Ihrer Geräte mit verschiedenen Druckkombinationen steuert - 75%, 50%, 25% oder vollständig geöffnet/geschlossen. Die personalisierte Dimmsteuerung funktioniert auf die gleiche Weise und ermöglicht es Ihnen, die perfekte Lichtstimmung für jeden Anlass zu setzen, egal ob Sie einen Film schauen oder ein Abendessen ausrichten.
Technische Daten PHYSICAL Size (HxWxD): 36x36x6 mm ±0.5 mm / 1.44?1.44?0.25 in ±0.02 in Weight with the battery: 9 g ±1 g / 0.30 ±0.05 oz Shell material: Plastic Color: White, black, red, blue ENVIRONMENTAL Ambient temperature: -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F Humidity: 30 % to 70 % RH Max. altitude: 2000 m / 6562 ft ELECTRICAL Power supply: 1x 3 V CR2032 battery (included) Battery life: Battery life: up to 2 years RADIO RF band: 2400 - 2483.5 MHz Max. RF power: <4 dBm Bluetooth Protocol: 4.2 Bluetooth Range: Up to 10 m / 33 ft indoors and 30 m / 100 ft outdoors (Depends on local conditions) FIRMWARE CAPABILITIES Encryption: AES encryption (CCM mode) Beacon mode: Yes Multi-click support: Up to 4 possible actions