DRAGINOOpen/CloseDRAGINOOpen/CloseSensor für potentialfreie Kontakte
Übersicht
Der Dragino CPL01 ist ein LoRaWAN-Kontaktsensor. Er erkennt den Öffnungs-/Schließstatus und sendet über das LoRaWAN-Netzwerk an den IoT-Server. Der Benutzer kann den Status des potentialfreien Kontakts, die Öffnungszeit und die Anzahl der Öffnungen auf dem IoT-Server sehen.
CPL01 wird von einer 8500mAh Li-SOCI2-Batterie angetrieben, die für eine Langzeitnutzung von bis zu 10 Jahren ausgelegt ist. (Die tatsächliche Lebensdauer der Batterie hängt von der Einsatzumgebung und dem Aktualisierungszeitraum ab).
Das CPL01 sendet regelmäßig jeden Tag und bei jeder Aktion des potentialfreien Kontakts Daten. Es zählt auch die Kontaktöffnungszeiten und berechnet die letzte Öffnungsdauer. Benutzer können auch den Uplink für jedes Öffnungs-/Schließereignis deaktivieren, stattdessen kann das Gerät jedes Öffnungsereignis zählen und den Uplink periodisch senden.
Das CPL01 verfügt über eine Alarmfunktion für offene Kontakte. Der Benutzer kann diese Funktion so einstellen, dass das Gerät einen Alarm sendet, wenn der Kontakt eine bestimmte Zeit lang geöffnet war.
Jedes CPL01 ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für die LoRaWAN-Registrierung vorgeladen, registrieren Sie diese Schlüssel zu LoRaWAN-Server und es wird automatisch nach dem Einschalten zu verbinden.
Funktionen
- LoRaWAN v1.0.3 Klasse A Protokoll.
- Frequenzband: EU868
- Öffnen/Schließen-Erkennung
- Statistik zum Öffnen/Schließen
- 8500mAh-Industriebatterie (nicht wiederaufladbar)
- AT-Befehle zum Ändern von Parametern
- Uplink in regelmäßigen Abständen und Öffnen/Schließen-Ereignis
- Datalog-Funktion
- Fernkonfiguration der Parameter über LoRa Downlink
- Firmware-Upgrade über Programm-Port möglich
- Wandmontage möglich
- Für den Außeneinsatz geeignet
Anwendungsbereiche
- Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
- Haus- und Gebäudeautomation
- Industrielle Überwachung und Steuerung
Lieferumfang
- 1 x CPL01-EU868Open/Close Dry Contact Sensor