DRAGINOWasserdurchlaufzähler G1/2'' / DN15
Übersicht
Der Dragino SW3L ist ein LoRaWAN-Durchflusssensor. Er erkennt die Wasserdurchflussmenge und stellt über das LoRaWAN-Netzwerk eine Verbindung zum IoT-Server her. Der Benutzer kann ihn zur Überwachung des Wasserverbrauchs in Gebäuden verwenden.
Der SW3L wird von einer 8500mAh Li-SOCI2-Batterie angetrieben, die für eine Langzeitnutzung von bis zu 10 Jahren ausgelegt ist. (Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Einsatzumgebung und dem Aktualisierungszeitraum ab).
Der SW3L sendet alle 20 Minuten die Wasserdurchflussmenge. Er kann auch den Wasserdurchflussstatus erkennen und einen Alarm senden, um Wasserverschwendung zu vermeiden, wie z.B. einen defekten Toilettenkasten.
Der SW3L ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Er hat ein wetterfestes Gehäuse und eine industrietaugliche Batterie, die bei niedrigen bis hohen Temperaturen funktioniert.
Jeder SW3L ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für die LoRaWAN-Registrierung vorinstalliert. Diese Schlüssel werden auf dem LoRaWAN-Server registriert und die Verbindung wird nach dem Einschalten automatisch hergestellt.
Funktionen
- LoRaWAN v1.0.3 Klasse A Protokoll
- Band: EU868
- Hochladen der Wasserdurchflussmenge
- Abwasser überwachen
- 8500mAh Industriebatterie (nicht wiederaufladbar)
- AT-Befehle zum Ändern von Parametern
- Uplink bei periodischem und offenem/geschlossenem Ereignis
- Datalog-Funktion
- Fernkonfiguration der Parameter über LoRa Downlink
- Firmware-Upgrade über Programm-Port möglich
- Wandmontage möglich
- Außeneinsatz möglich
Anwendungsbereiche
- Durchflusssensor
- Wassersteuerung
- Toiletten-Durchflusssensor
- Überwachung von Abwasser
Lieferumfang
- 1 x Wasserdurchlaufzähler G1/2'' / DN15 · SW3L-EU868-004