Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGINO · Sensor · LoRa · Wasserdurchlaufzähler G3/4'' / DN20 · SW3L-EU868-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAGINO · Sensor · LoRa · Wasserdurchlaufzähler G3/4'' / DN20 · SW3L-EU868-004
DRAGINO · Sensor · LoRa · Wasserdurchlaufzähler G3/4'' / DN20 · SW3L-EU868-004
Artikel-Nr.:
     1085-215269
Hersteller:
     DRAGINO
Herst.-Nr.:
     SW3L-EU868-006
EAN/GTIN:
     k.A.

DRAGINOWasserdurchlaufzähler G3/4'' / DN20

Übersicht

Der Dragino SW3L ist ein LoRaWAN-Durchflusssensor. Er erkennt die Wasserdurchflussmenge und stellt über das LoRaWAN-Netzwerk eine Verbindung zum IoT-Server her. Der Benutzer kann ihn zur Überwachung des Wasserverbrauchs in Gebäuden verwenden.

Der SW3L wird von einer 8500mAh Li-SOCI2-Batterie angetrieben, die für eine Langzeitnutzung von bis zu 10 Jahren ausgelegt ist. (Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Einsatzumgebung und dem Aktualisierungszeitraum ab).

Der SW3L sendet alle 20 Minuten die Wasserdurchflussmenge. Er kann auch den Wasserdurchflussstatus erkennen und einen Alarm senden, um Wasserverschwendung zu vermeiden, wie z.B. einen defekten Toilettenkasten.

Der SW3L ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Er hat ein wetterfestes Gehäuse und eine industrietaugliche Batterie, die bei niedrigen bis hohen Temperaturen funktioniert.

Jeder SW3L ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für die LoRaWAN-Registrierung vorinstalliert. Diese Schlüssel werden auf dem LoRaWAN-Server registriert und die Verbindung wird nach dem Einschalten automatisch hergestellt.

Funktionen

  • LoRaWAN v1.0.3 Klasse A Protokoll
  • Band: EU868
  • Hochladen der Wasserdurchflussmenge
  • Abwasser überwachen
  • 8500mAh Industriebatterie (nicht wiederaufladbar)
  • AT-Befehle zum Ändern von Parametern
  • Uplink bei periodischem und offenem/geschlossenem Ereignis
  • Datalog-Funktion
  • Fernkonfiguration der Parameter über LoRa Downlink
  • Firmware-Upgrade über Programm-Port möglich
  • Wandmontage möglich
  • Außeneinsatz möglich

Anwendungsbereiche

  • Durchflusssensor
  • Wassersteuerung
  • Toiletten-Durchflusssensor
  • Überwachung von Abwasser

Lieferumfang

  • 1 x Wasserdurchlaufzähler G3/4'' / DN20 · SW3L-EU868-006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.