Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Touch Display Tablet PoE 21 Zoll mit RK3399 Android 11, 4GB/16GB Pro-Series. Wifi AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Touch Display Tablet PoE 21 Zoll mit RK3399 Android 11, 4GB/16GB Pro-Series. Wifi AC
ALLNET Touch Display Tablet PoE 21 Zoll mit RK3399 Android 11, 4GB/16GB Pro-Series. Wifi AC
Artikel-Nr.:
     1085-215579
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALLPro21RK3399A11PoEv2
EAN/GTIN:
     4038816215574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ALLNET Tablet
ALLNET Tablet-PCs
ALLNET TabletPCs
ALLNET Tablets

ALLNET PoE Tablet 21 Zoll mit RK3399 Android 11, 4GB/16GB Pro-Series Pro-Series

Dieses Tablet ist für alle Anwendungen geeignet, wo Sie Hochleistung benötigen. Sei es Medien-Streaming oder Videoüberwachung, mit 4GB Ram und dem RK3399 sind Sie bestens beraten.

Das WLAN mit 5GHz sorgt auch ohne Kabelverbindung für beste Übertragungsgeschwindigkeit.

Das Tablet hat eine Touch to Wake Funktion und das Display kann so aus dem Schlaf aufgeweckt werden. Ebenso kann über eine DoubleTap On/Off App aus dem Playstore das Display ebenso durch einen Doppelklick ausgeschaltet werden. Diese Funktion ist hilfreich wenn der Power Button durch eine Wandmontage nicht mehr so gut erreichbar ist.

Bitte beachten: Neue Android 11 Version ab Batch 05/2022.

System CPU RK3399 RAM 4GB Internal memory 16GB Operation system Android 11 Touch 10-Point capacitive touch Display Panel 21.5"LCD full HD panel Resolution 1920*1080 Active area 474.64(H)x 268.11 mm(V) Viewing angle 89/89/89/89(L/R/U/D) Display mode Nomally black ,IPS Contrast ratio 1000 Luminance 250cdm2 Aspect Ratio 16:9 Network WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4/5GHz Multimimo Ethernet 100M/1000M Ethernet, PoE 30,4Watt at Bluetooth Bluetooth 4.0 Interface Card slot SD,Support up to 64GB USB Device Mini USB OTG USB Host USB 2.0 USB Hostx2 USB Host 2.0 USB Hostx2 Serial port,RS232 Power Jack DC power input RJ45 Ethernet HDMI HDMI output Earphone 3.5mm earphone Media format Video format MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4K Audio format MP3/WMA/AAC etc. Photo jpeg Other Speaker 2*3W Touch key Power/volume+/Volume- VESA 100x100mm Micphone yes Language Multi-language Working temp 0--40degree Certificates CE Accessories Adapter Adapter,12V/3A User manual yes Product Measurement, mm Unit (Without packaging) Giftbox (With Packaging) Carton 2pcs/CTN L W H L W H L W H 504.5mm 302mm 31.8mm 580mm 125mm 375mm 595mm 270mm 393mm Net(kg) Net(kg) Net G.W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
65
€ 6,00*
ab € 352,93*
€ 399,70*
€ 3,50*
ab € 373,12*
€ 423,06*
Frei Haus
ab € 395,44*
€ 449,27*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,70*
€ 475,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,66*
€ 474,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,81*
€ 459,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,20*
€ 458,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.