Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 65 Flex Link380/390a UC Stereo with Charging Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra Evolve2 65 Flex Link380/390a UC Stereo with Charging Stand
Jabra Evolve2 65 Flex Link380/390a UC Stereo with Charging Stand
Artikel-Nr.:
     1085-216969
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     26699-989-989
EAN/GTIN:
     5706991029147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Ultrakompaktes professionelles Headset für unterwegs mit der besten ANC-Leistung seiner Klasse Konnektivität:
  • Computer: Jabra Link 380/390 Bluetooth®-Adapter mit USB-A- oder USB-C-Variante. Bis zu 30m schnurlose Reichweite mit deutlich erhöhter Abdeckung und weniger Unterbrechungen
  • Duale Bluetooth®-Konnektivität:Gleichzeitige Verbindung mit zwei Bluetooth®-fähigen Endgeräten, einschließlich mobilem Endgerät und Computer Pairing mit mehreren Geräten
  • Pairing mit mehreren Geräten:Paire dein Headset mit bis zu 8Geräten
Audio:
  • Mikrofon: 6 Mikrofone für professionelle Audioqualität.
  • Aktive Geräuschunterdrückung (ANC):Dank hybrider aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) kannst du dich in lärmintensiven Umgebungen konzentrieren
  • Softwareintegration: Zusätzliche Features über die Jabra Sound+ App, Jabra Direct und Jabra Xpress verfügbar
  • Zugriff auf Sprachassistenten: Direkter Zugriff per Tastendruck
  • Lautsprecher: Speziell entwickelte 28-mm-Lautsprecher für beeindruckenden Soundbeim Musikhören.
  • Gehörschutz: Jabra SafeTone™ einschließlich PeakStop™ und EU-Richtlinie „Lärm am Arbeitsplatz“, G616
Benutzerfreundlichkeit Wiederaufladbarer:
  • Wiederaufladbarer Akku: Akku Bis zu 20Stunden Akkulaufzeit
  • Busylight: Das integrierte Busylight mit 360°-Sichtbarkeit fungiert als „Bitte nicht stören”-Hinweis
  • Optionale Ladestation: Perfekt zum Aufladen und Mitnehmen: Dank des klappbaren Designs kannst du sie einfach in deine Tasche stecken
  • Stummschaltung und Annehmen von Anrufen über den Mikrofonarm: Zum Aktivieren der Stummschaltung Mikrofonarm hochklappen, zum Deaktivieren sowie zum Annehmen von Anrufen herunterklappen
  • Jabra Air Comfort:Das einzigartige Überkopfbügel-Design mit perforierten Schaumstoffschichten sowie die innovativen, drehbaren Hörmuscheln mit besonders weichen Ohrkissen sorgen für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Anrufsteuerung:Anrufe annehmen/ablehnen, Lautstärkeregelung, Stummschaltung, Microsoft Teams aufrufen
Varianten:
  • UC- und Microsoft Teams Varianten:Auswahl zwischen UC- und MicrosoftTeams Varianten
  • Tragestile:Als Stereo-Variante erhältlich
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
€ 2,90*
ab € 183,90*
€ 193,38*
Lager 1085
36
€ 6,00*
ab € 183,96*
€ 193,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,78*
ab € 188,97*
€ 198,69*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,37*
€ 199,65*
36 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 190,81*
€ 200,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,08*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,58*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 98,78*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 158,33*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 54,12*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 48,00*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 154,03*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 124,12*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 264,40*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,32*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 52,17*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 200,26*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 221,41*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 232,07*
Ähnlich
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 160,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.