Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-216970 Herst.-Nr.: 26699-999-989 EAN/GTIN: 5706991029154 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ultrakompaktes professionelles Headset für unterwegs mit der besten ANC-Leistung seiner Klasse Konnektivität: - Computer: Jabra Link 380/390 Bluetooth®-Adapter mit USB-A- oder USB-C-Variante. Bis zu 30m schnurlose Reichweite mit deutlich erhöhter Abdeckung und weniger Unterbrechungen
- Duale Bluetooth®-Konnektivität:Gleichzeitige Verbindung mit zwei Bluetooth®-fähigen Endgeräten, einschließlich mobilem Endgerät und Computer Pairing mit mehreren Geräten
- Pairing mit mehreren Geräten:Paire dein Headset mit bis zu 8Geräten
Audio: - Mikrofon: 6 Mikrofone für professionelle Audioqualität.
- Aktive Geräuschunterdrückung (ANC):Dank hybrider aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) kannst du dich in lärmintensiven Umgebungen konzentrieren
- Softwareintegration: Zusätzliche Features über die Jabra Sound+ App, Jabra Direct und Jabra Xpress verfügbar
- Zugriff auf Sprachassistenten: Direkter Zugriff per Tastendruck
- Lautsprecher: Speziell entwickelte 28-mm-Lautsprecher für beeindruckenden Soundbeim Musikhören.
- Gehörschutz: Jabra SafeTone™ einschließlich PeakStop™ und EU-Richtlinie „Lärm am Arbeitsplatz“, G616
Benutzerfreundlichkeit Wiederaufladbarer: - Wiederaufladbarer Akku: Akku Bis zu 20Stunden Akkulaufzeit
- Busylight: Das integrierte Busylight mit 360°-Sichtbarkeit fungiert als „Bitte nicht stören”-Hinweis
- Optionale Ladestation: Perfekt zum Aufladen und Mitnehmen: Dank des klappbaren Designs kannst du sie einfach in deine Tasche stecken
- Stummschaltung und Annehmen von Anrufen über den Mikrofonarm: Zum Aktivieren der Stummschaltung Mikrofonarm hochklappen, zum Deaktivieren sowie zum Annehmen von Anrufen herunterklappen
- Jabra Air Comfort:Das einzigartige Überkopfbügel-Design mit perforierten Schaumstoffschichten sowie die innovativen, drehbaren Hörmuscheln mit besonders weichen Ohrkissen sorgen für außergewöhnlichen Tragekomfort
- Anrufsteuerung:Anrufe annehmen/ablehnen, Lautstärkeregelung, Stummschaltung, Microsoft Teams aufrufen
Varianten: - UC- und Microsoft Teams Varianten:Auswahl zwischen UC- und MicrosoftTeams Varianten
- Tragestile:Als Stereo-Variante erhältlich
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset bluetooth stereo, bluetooth headset, gn netcom bluetooth headset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1085 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 185,13* | € 220,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 189,37* | € 224,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 190,32* | € 226,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 182,23* | € 226,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 192,60* | € 227,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1085 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1085 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1085 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|