Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Medical PoE Tablet 13 Zoll mit RK3568 Android 11 4GB/16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Medical PoE Tablet 13 Zoll mit RK3568 Android 11 4GB/16GB
ALLNET Medical PoE Tablet 13 Zoll mit RK3568 Android 11 4GB/16GB
Artikel-Nr.:
     1085-217106
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     MedTab130
EAN/GTIN:
     4038816217103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ALLNET Tablet
ALLNET Tablet-PCs
ALLNET TabletPCs
ALLNET Tablets

ALLNET Medical PoE Tablet 13 Zoll mit RK3568 Android 11 4GB/16GB mit optionalem One-Touchbutton und Microphone für z.B. Notruffunktion (API) zur Einbindung in eigene Software

Das MedTab von ALLNET überzeugt durch schlichtes,ansprechendes Design und aktuellster Android Software. Die Knöpfe sind leicht erreichbar und intuitiv bedienbar. Die Kabel werden sicher hinter der Vesa Halterung fixiert, wodurch weniger Schäden an den Anschlüssen entstehen können und der Zugang für neugierige Patienten erschwert wird.

Die Tablets bestehen ausabriebfestem Kunststoff und bestehen auch gegen aggressive Reinigungsmittel.

Befeuert wird das Tablet von einem leistungsstarken RK3568 Rockchip Quad Core Prozessor, ideal für Medienwiedergabe wie FullHD Videos und Musik.

Die Tabletswerden mit eingebautem NXP NFC Chip geliefert, mit welchem auch Patienten Terminals realisiert werden können, bzw. auch Zugangsberechtigungen erteilt werden können.

Produkt

Model No

ALL_MedTab_1518T

Brand

ALLNET

Product type

Wall Mount Digital Signage

Product Description

15,6”Medical Industry Digital Signage

System

CPU

Quad core cortex A55,1.8G,RK3568

RAM

4GB

Internal memory

16GB

Operation system

Android 11

Touch screen 10-Point capacitive touch

Display

Panel

15" LCD IPS panel

Resolution

1920*1080

Active area

x

Display mode

Normally black,IPS

viewing angle

80/80/80/80(L/R/U/D)

Contrast ratio

700

Luminance

250cdm2

Aspect Ratio

16:9

Network

WiFi

2,4/5GHz 802.11a/b/g/n

Ethernet

100M/1000M

Bluetooth

Bluetooth 5.0

Interface

USB Device

Micro USB OTG

Power Jack

DC power input

RJ45

RJ45

Earphone

3.5mm earphone

Media plays

Video format

MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4k

Audio format

MP3/WMA/AAC etc.

Photo

jpeg

Other

Wall mounting bracket

100mm*100mm wall mounting

NFC

13.56M(Optional)

Button

POWER/VOLUME+/VOLUME-/CALL

Speaker

2*2W

Camera

2.0M/P,Front camera

Micphone

yes

Language

Multi-language

Working temp

0--40degree

Certificates

CE

Accessories

Adapter

Adapter,12V/1A

User manual

yes

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
553
€ 6,00*
ab € 298,68*
€ 348,17*
€ 3,50*
ab € 317,32*
€ 368,11*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 342,49*
€ 399,10*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,76*
€ 412,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,97*
€ 389,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,33*
€ 383,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.