Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGINO · Sensor · LoRa · LoRa Sensor Node · SN50-v3-LB-EU868-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAGINO · Sensor · LoRa · LoRa Sensor Node · SN50-v3-LB-EU868-12
DRAGINO · Sensor · LoRa · LoRa Sensor Node · SN50-v3-LB-EU868-12
Artikel-Nr.:
     1085-217588
Hersteller:
     DRAGINO
Herst.-Nr.:
     SN50v3-LB-EU868-12
EAN/GTIN:
     k.A.

Der SN50V3-LB LoRaWAN Sensorknoten ist ein LoRa Sensorknoten mit großer Reichweite. Er ist für den Außeneinsatz konzipiert und wird mit einer 8500mA Li/SOCl2-Batterie für den Langzeiteinsatz betrieben.SN50V3-LB wurde entwickelt, um Entwicklern die schnelle Bereitstellung von LoRa- und IoT-Lösungen auf industrieller Ebene zu erleichtern. Es hilft Anwendern, ihre Idee in eine praktische Anwendung umzusetzen und das Internet der Dinge Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist einfach zu programmieren, zu erstellen und Ihre Dinge überall zu verbinden.

Das SN50V3-LB basiert auf dem SX1262 und ermöglicht es dem Benutzer, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen. Es bietet eine Spreizspektralkommunikation mit extrem großer Reichweite und eine hohe Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch und zielt auf professionelle drahtlose Sensornetzwerkanwendungen wie Bewässerungssysteme, intelligente Zähler, intelligente Städte, Smartphone-Erkennung, Gebäudeautomatisierung usw.

Das SN50V3-LB verfügt über einen leistungsstarken 48Mhz ARM-Mikrocontroller mit 256KB Flash und 64KB RAM. Es verfügt über Multiplex-I/O-Pins zum Anschluss an verschiedene Sensoren.

Das SN50V3-LB hat ein eingebautes BLE-Modul, mit dem der Benutzer den Sensor aus der Ferne über ein Mobiltelefon konfigurieren kann. Es unterstützt auch OTA-Upgrades über das private LoRa-Protokoll zur einfachen Wartung.

SN50V3-LB ist die 3. Generation des generischen Sensorknotens der LSN50-Serie von Dragino. Er ist ein Open-Source-Projekt und verfügt über einen ausgereiften LoRaWAN-Stack und Anwendungssoftware. Der Benutzer kann die vorinstallierte Software für seine IoT-Projekte verwenden oder die Software leicht an unterschiedliche Anforderungen anpassen.

Features:
  • LoRaWAN 1.0.3 Klasse A
  • SX1262 LoRa-Kern
  • Ultra-niedriger Stromverbrauch
  • Open-Source Hardware/Software
  • Bänder: EU868
  • Unterstützt Bluetooth v5.1 und LoRaWAN-Fernkonfiguration
  • Unterstützt drahtlose OTA-Update-Firmware
  • Uplink in regelmäßigen Abständen
  • Downlink zum Ändern der Konfiguration
  • 8500mAh Akku für Langzeitbetrieb
  • IP65 Wasserdicht
  • Externe LoRa-Antenne
Anwendungen:
  • Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
  • Haus- und Gebäudeautomation
  • Automatisierte Zählerablesung
  • Industrielle Überwachung und Steuerung
  • Bewässerungssysteme mit großer Reichweite, usw.
Spezifikationen:

Micro Controller:

  • MCU: 48Mhz ARM
  • Flash: 256KB
  • RAM: 64KB
  • Common DC Characteristics:
  • Versorgungsspannung: 2.5v ~ 3.6v
  • Betriebstemperatur: -40 ~ 85°C

LoRa Spec:

  • Frequenzbereich, Band 1 (HF): 862 ~ 1020 Mhz
  • Max +22 dBm constant RF output vs.
  • RX sensitivity: down to -139 dBm.
  • Hervorragende Blocking-Immunität

I/O Spec (Multiplex Pins):

  • Batterieausgang (2,6 V ~ 3,6 V abhängig von der Batterie)
  • +5v steuerbarer Ausgang
  • 3 x Interrupt- oder Digital IN/OUT-Pins
  • 3 x One-Wire-Schnittstellen
  • 1 x UART-Schnittstelle
  • 1 x I2C-Schnittstelle

Batterie:

  • Nicht aufladbare Li/SOCI2-Batterie
  • Kapazität: 8500mAh
  • Selbst-Entladung: <1% / Jahr @ 25°C
  • Max. Dauerstrom: 130mA
  • Max. Ladestrom: 2A, 1 Sekunde

Stromverbrauch:

  • Schlafmodus: 5uA @ 3.3v
  • LoRa-Sendemodus: 125mA @ 20dBm, 82mA @ 14dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.