Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGINO · Sensor · LoRa · Temperatur Sensor Node Outdoor · D20-LB-EU868


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAGINO · Sensor · LoRa · Temperatur Sensor Node Outdoor · D20-LB-EU868
DRAGINO · Sensor · LoRa · Temperatur Sensor Node Outdoor · D20-LB-EU868
Artikel-Nr.:
     1085-217605
Hersteller:
     DRAGINO
Herst.-Nr.:
     D20-LB-EU868
EAN/GTIN:
     k.A.

Der Dragino D20-LB ist ein LoRaWAN-Temperatursensor für Internet of Things-Lösungen. D20-LB hat 1 ~ 3 Temperaturfühler. Der D20-LB wandelt die Temperaturmesswerte in drahtlose LoRaWAN-Daten um und sendet sie über das LoRaWAN-Gateway an die IoT-Plattform.

Die in der D20-LB verwendete LoRa-Funktechnologie ermöglicht es dem Gerät, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen. Sie bietet Spreizspektralkommunikation mit extrem großer Reichweite und hoher Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch.

Der im D20-LB verwendete Temperatursensor kann -55°C ~ 125°C mit einer Genauigkeit von ±0,5°C (maximal ±2,0 °C) messen.

D20-LB unterstützt die Temperaturalarmfunktion, der Benutzer kann einen Temperaturalarm für eine sofortige Benachrichtigung einstellen. D20-LB unterstützt Datalog-Funktion, kann die Daten speichern, wenn es kein LoRaWAN-Netzwerk und Uplink, wenn das Netzwerk wiederhergestellt ist.

D20-LB unterstützt BLE-Konfiguration und drahtlose OTA-Aktualisierung, die dem Benutzer die Verwendung erleichtern.

D20-LB wird von einem 8500mAh Li-SOCI2-Akku angetrieben, der für eine Langzeitnutzung von bis zu 5 Jahren ausgelegt ist.

Jede D20-LB ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für LoRaWAN-Registrierungen vorinstalliert. Registrieren Sie diese Schlüssel auf dem lokalen LoRaWAN-Server und die Verbindung wird nach dem Einschalten automatisch hergestellt.

Features:
  • LoRaWAN 1.0.3 Klasse A
  • Ultra-niedriger Stromverbrauch
  • 1 x DS18B20 Temperatursensor, 2 Meter
  • Messbereich -55°C ~ 125°C
  • Temperatur-Alarm
  • Bänder: EU868
  • Unterstützt Bluetooth v5.1 und LoRaWAN-Fernkonfiguration
  • Unterstützt drahtlose OTA-Update-Firmware
  • Uplink in regelmäßigen Abständen
  • Downlink zum Ändern der Konfiguration
  • IP66 Wasserdichte Enclosur
  • 8500mAh Akku für Langzeitbetrieb
Spezifikationen:

Common DC Characteristics:

  • Versorgungsspannung: eingebauter 8500mAh Li-SOCI2 Akku, 2.5v ~ 3.6v
  • Betriebstemperatur: -40 ~ 85°C

Temperatursensor:

  • Dallas DS18B20
  • Bereich: -55 bis + 125°C
  • Genauigkeit ±0.5°C (max ±2.0 °C).

LoRa Spezifikation:

  • Frequenzbereich, Band 1 (HF): 862 ~ 1020 Mhz
  • Max. +22 dBm konstanter RF-Ausgang vs.
  • RX-Empfindlichkeit: bis zu -139 dBm.
  • Hervorragende Blocking-Immunität

Akku:

  • Nicht aufladbarer Li/SOCI2-Akku
  • Kapazität: 8500mAh
  • Selbstentladung: <1% / Jahr @ 25°C
  • Max. Dauerstrom: 130mA
  • Max. Ladestrom: 2A, 1 Sekunde

Stromverbrauch:

  • Schlafmodus: 5uA @ 3.3v
  • LoRa-Sendemodus: 125mA @ 20dBm, 82mA @ 14dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.