Die Sensoren der Dragino PS-LB Serie sind LoRaWAN Drucksensoren für Internet of Things Lösungen. PS-LB kann Luft-, Wasserdruck und Flüssigkeitsstand messen und die Sensordaten über Funk auf den LoRaWAN IoT-Server hochladen.
Die Sensoren der Serie PS-LB umfassen die Typen Gewindeinstallation und Eintauchen, sie unterstützen verschiedene Druckbereiche, die für unterschiedliche Messanforderungen verwendet werden können.
Die im PS-LB verwendete LoRa-Funktechnologie ermöglicht es dem Gerät, Daten zu senden und extrem große Reichweiten bei niedrigen Datenraten zu erreichen. Sie bietet Spreizspektralkommunikation mit extrem großer Reichweite und hoher Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch.
PS-LB unterstützt die BLE-Konfiguration und drahtlose OTA-Updates, die dem Benutzer die Nutzung erleichtern.
PS-LB wird von einem 8500mAh Li-SOCI2-Akku angetrieben, der für eine Langzeitnutzung von bis zu 5 Jahren ausgelegt ist.
Jede PS-LB ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für LoRaWAN-Registrierungen vorinstalliert. Registrieren Sie diese Schlüssel auf dem lokalen LoRaWAN-Server und die Verbindung wird nach dem Einschalten automatisch hergestellt.
Dieser Sensor ist zum Messen des Wasserdrucks in Behältern gedacht. Sollten Sie Luftdruck in Rohren messen wollen verwenden Sie bitte Art. 217627 oder 217628.
Dieser Sensor verfügt über eine Eintauchsonde mit folgenden Eigenschaften:
- Eintauchtyp, IP-Stufe der Sonde: IP68
- Messbereich: Messbereich kann angepasst werden, bis zu 100m.
- Genauigkeit: 0,2% F.S.
- Langzeitstabilität: ±0,2% F.S. / Jahr
- Lagertemperatur: -30°C~80°C
- Betriebstemperatur: 0°C~50°C
- Material: 316 rostfreierStahl
Features:
- LoRaWAN 1.0.3 Klasse A
- Ultra-niedriger Stromverbrauch
- Messung von Luft-, Gas- oder Wasserdruck
- Verschiedene Druckbereiche verfügbar
- Gewindeinstallationstyp oder Eintauchtyp
- Überwachung des Batteriestands
- Bandbreiten: EU868
- Unterstützt Bluetooth v5.1 und LoRaWAN-Fernkonfiguration
- Unterstützt drahtlose OTA-Update-Firmware
- Uplink in regelmäßigen Abständen
- Downlink zum Ändern der Konfiguration
- 8500mAh Akku für Langzeitbetrieb
Specifications:
Micro Controller:
-
- MCU: 48Mhz ARM
- Flash: 256KB
- RAM: 64KB
Common DC Characteristics:
-
- Versorgungsspannung: 2.5v ~ 3.6v
- Betriebstemperatur: -40 ~ 85°C
LoRa Spec:
-
- Frequenzbereich Band 1 (HF): 862 ~ 1020 Mhz
- Max +22 dBm konstanter RF output vs.
- RX Empfindlichkeit:bis zu-139 dBm.
- Ausgezeichnete Blocking-Immunität
Stromeingangsmessung:
-
- Bereich: 0 ~ 20mA
- Genauigkeit: 0.02mA
- Auflösung: 0.001mA
Spannungseingangsmessung:
-
- Bereich: 0 ~ 30v
- Genauigkeit: 0.02v
- Auflösung: 0.001v
Batterie:
-
- Li/SOCI2 nicht aufladbare Batterie
- Kapazität: 8500mAh
- Selbst-Entladung: <1% / Year @ 25°C
- Max. Dauerstrom: 130mA
- Max. Strom: 2A, 1 second
Stromverbrauch:
-
- Sleep Mode: 5uA @ 3.3v
- LoRa Transmit Mode: 125mA @ 20dBm, 82mA @ 14dBm