Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissbit PS-66u iShield Archive 16 GB microSD Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swissbit PS-66u iShield Archive 16 GB microSD Card
Swissbit PS-66u iShield Archive 16 GB microSD Card
Artikel-Nr.:
     1085-217849
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD016GN1PT1MT-I-5E-07P-SW6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
• Verschlüsselung: AES 256 Bit • Benutzerauthentifizierung: konfigurierbare PIN • Hochleistungsfähiges UHS-I U3 (z. B. für 4K-Video) • Lebensdauer: 3.000 Überschreibzyklen für Videoaufzeichnung (85 TBW bei 32 GB) • Datenaufbewahrung (mit stromlosem Speicher): 10 Jahre • Industrietemperatur (-40…85 °C) • Ausgestattet mit dem benutzerfreundlichen „iShield Archive Tool (iAT)“ • Windows 10/11, MacOS und Linux werden unterstützt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
25
€ 6,00*
ab € 50,55*
€ 67,33*
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 91,71*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.