Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Disruptive Technologies Sensor CO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Disruptive Technologies Sensor CO2
Disruptive Technologies Sensor CO2
Artikel-Nr.:
     1085-217874
Hersteller:
     Disruptive Technologies
Herst.-Nr.:
     102521/102519
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
co2 sensor
Drahtloser CO2-Sensor Beim Kauf erwerben Sie für diesen Sensor 1 Jahr Subscription dazu! Nach Ablauf der Subscription, können Sie diese ganz einfach über Ihr erstelltes DT-Portal erneuern! Misst das CO2, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck in jedem Raum. Überträgt die Daten drahtlos über die SecureDataShot-Technologie an einen Cloud Connector. 10 Jahre Batterielebensdauer. Einfache Installation durch Abziehen und Aufkleben.Der drahtlose CO2-Sensor misst CO2 (ppm), Temperatur (°C/°F), relative Luftfeuchtigkeit (% RH) und barometrischen Druck (Pa) in der Umgebungsluft und überträgt die Ergebnisse drahtlos über das SecureDataShot™-Protokoll an nahe gelegene Cloud Connectors (Gateways). Messbereiche: CO2 0 - 5000 ± 45 ppm Temperature 0 to 50°C ± 0.5°C (-32 to 122°F ± 0.9°F) Humidity 10-95% ± 3% (non condensing) Pressure 310-1110 hPa ±1 hPa Technische Daten Size and weight 95 x 66 x 25 mm, 116 gr Material Polycarbonate (PC) Battery type 2 x AA replaceable batteries Communication Protocol (EU) 868 MHz SRD/ISM band, SecureDataShot (CE Certification) Communication Protocol (US) 915 MHz ISM band, SecureDataShot (FCC Certification) Wireless Range 100 m (328 ft) indoors, 2 km (1.24 mi) line of sight
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.