Entdecken Sie das ALLNET PrimeOne Android 13 Tablet – Ihr Tor zu einer smarten Zukunft! Mit Google Zertifizierung ausgestattet, bietet dieses leistungsstarke Tablet nicht nur eine reibungslose Android-Erfahrung, sondern auch die Gewissheit, dass Sie Zugriff auf die neuesten und besten Apps im Google Play Store haben.
Unser Tablet wurde speziell für den Endkunden entwickelt, der das Beste aus Hausautomation und Überwachungssoftware herausholen möchte. Mit der MDM (Mobile Device Management) Unterstützung behalten Sie die volle Kontrolle über Ihr Tablet und können es problemlos in Ihr bestehendes System integrieren.
Dank der innovativen PoE (Power over Ethernet) Unterstützung macht das ALLNET PrimeOne Tablet die Installation so einfach wie nie zuvor. Mit nur einem Kabel für Datenübertragung und Stromversorgung können Sie Ihr Tablet überall platzieren, ohne sich Gedanken über Steckdosen machen zu müssen.
Die bewusste Entscheidung, keine Batterie einzubauen, trägt zu noch mehr Sicherheit bei. Keine Sorgen mehr über Batterieausfälle oder -wechsel – das ALLNET PrimeOne Tablet ist jederzeit einsatzbereit, um Ihre Hausautomation und Überwachungssoftware zuverlässig zu unterstützen.
Die Google Zertifizierung gewährleistet nicht nur Sicherheit, sondern auch eine breite Palette von Anwendungen, die von Unterhaltung bis hin zu Produktivität reichen. Das ALLNET PrimeOne Tablet ist darauf ausgelegt, Ihren Alltag zu vereinfachen und gleichzeitig höchste Leistung zu bieten.
Mit der integrierten WLAN-Funktionalität bleiben Sie stets vernetzt. Egal, ob Sie Ihr Tablet im Wohnzimmer oder im Garten platzieren – Sie haben immer Zugriff auf Ihre Smart-Home-Geräte und Überwachungssysteme.
Der eingebaute TeamViewer Support ermöglicht es Ihnen, von überall auf der Welt auf Ihr Tablet zuzugreifen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie unterwegs sind und dennoch die volle Kontrolle über Ihre Hausautomation und Überwachungssoftware behalten möchten. Egal, ob Sie Ihre Beleuchtung, Temperatur oder Sicherheitskameras steuern möchten – das ALLNET PrimeOne Tablet macht es einfach und bequem.
Holen Sie sich noch heute das ALLNET PrimeOne Android 13 Tablet und erleben Sie die Zukunft der Hausautomation in Ihren eigenen Händen. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Zuhause intelligenter und sicherer zu gestalten – mit dem ALLNET PrimeOne Tablet sind Sie bestens gerüstet!
Integration NFC über USB - ACR-1252U-MW Wallet Mate. Zertifizierter NFC Reader für Zahlungen über Google. Somit auch als Kasse nutzbar.
Model NO.PrimeOne140
Product Type
14" POE
Description
System
CPU/GPU
Rockchip RK3568 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
RAM
8GB
ROM
64GB
System
Android 13
Display
screen
14 Zoll IPS Panel
resolution
1920x1080Wide viewing
Contrast
1000
Brightness
500nits
Network
WiFi
802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
Ethernet
POE
Bluetooth
YES
3G
Support external 3G USB dongle
Jack
SD
Support SD card ( Max 32G )
Mini USB
Mini USB
USB Host x 3
USB Host 3.0/2.0
RJ-45
built in
DC
DC input
Headset
3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia
Video
Video decode –H.264/4K H.265/VP9Video encode – 1080p60 Hz.264/H.265
Audio
MP3/WMA/AAC etc.
Picture
jpeg, jpg
other functions
Wireless mouse
Support
Wireless keyboard
Support
Speak
2Wx2
Camera
5million pixel camera
OSD Language
Multi language OSD operation
attachment
Adapter
12V/2A
Desktop Bracket
Standard
Vesa 75x75mm