Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa ROCK 5A RK3588 8GB LPDDR4 RS120-D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radxa ROCK 5A RK3588 8GB LPDDR4 RS120-D8
Radxa ROCK 5A RK3588 8GB LPDDR4 RS120-D8
Artikel-Nr.:
     1085-218465
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     RS120-D8
EAN/GTIN:
     4038816128720

Rockchip RK3588 64bit octa core ARM based SBC

RADXAs neueste SBC-Generation auf der Basis des Rockchip RK3588 in einem kompakten Formfaktor, der mit einer breiten Palette an klassenführenden Funktionen, Merkmalen und Erweiterungsoptionen ausgestattet ist. Sie sind in verschiedenen LPDDR4x RAM-Speicheroptionen (4, 8 und 16 GB) erhältlich.

Rock5 Model A product details

RK3588S64bitocta coreprocessor

Quad Cortex®-A76 @ 2.2~2.4GHz and a quad Cortex®-A55 @ 1.8GHz based on Arm® DynamIQ™ confguration

GPU

Arm Mali™ G610MC4 GPU supporting:

–OpenGL® ES1.1, ES2.0, and ES3.2 –OpenCL® 1.1, 1.2 and 2.2 –Vulkan® 1.1 and 1.2 –Embedded high performance 2D image acceleration module

NPU

Supporting INT4/INT8/INT16/FP16/BF16 and TF32 acceleration and computing power is up to 6TOPs

MemoryLPDDR4

64bits LPDDR4x RAMwith 4, 8 or 16GB

SPI Flash

32MB SPI flash soldered

DisplayHDMI and MIPI DSI

Triple display support via two HDMI, and one MIPI DSI

H.265/H.264/AV1/AVS2 multivideo decoder up to 8K@60fps H.264/H.265 multivideo decoder up to 8K@30fps

Interfaces

· 1x USB Type-C™ port for power supporting USB PD 2.0 and QC 2.0 · 1x Micro SD Card · 2x micro HDMI output ports (1x up to 8Kp60, 1x up to 4Kp60 display resolution)

· 2x USB2 Type A HOST ports · 1x USB3 Type A HOST port, 1x USB3 Type A OTG/HOST port · 1x Gigabit Ethernet port (supports PoE with add-on PoE HAT) · 1x M.2 E Key with PCIe 2.1 one-lane, SATA, USB 2.0 support · 1x eMMC module connector for eMMC 5.1 support · 1x Camera port (1x four-lane MIPI CSI or 2x two-lane MIPI CSI) · 1x LCD Display port (four-lane MIPI DSI)

· Miscellaneous

–1x RTC battery connector –1x PWM fan connector –1x Power button –1x Recovery pin, 1x Maskrom pin –1x Power LED, 1x User LED

·40 pin 0.1” (2.54mm) header supporting a wide range of interface options:

–Up to 5 x UART(2x with ?ow control) –Up to 3 x SPI bus –Up to 6 x I2C bus –Up to 1 x PCM/I2S –Up to 2 x SPDIF –Up to 7 x PWM –Up to 1 x CAN –Up to 1 x ADC –Up to 27 x GPIO –2 x 5V DC power in/out –2 x 3.3V power out ?

Software

· ArmV8 Instruction Set · Debian/Ubuntu Linux support · Android 12 support · OpenFyde OS(Chromium OS fork) support · RKNPU2 NPU software stack · Hardware access/control library for Linux/Android

USB 3.0 HOSTx3

1x USB-C

2x USB-A

Network

LAN

1GbELAN with PoE support

*additional HAT is required for powering via PoE

WIFI

via optional WIFI module

Others

RTC battery connector for time backup

USB Type-C™ PD Version 2.0 with 9V/2A, 12V/2A, 15V/2A and 20V/2A

Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 QC 3.0/2.0 adapter, 9V/2A, 12V/2A

Power adapter with fixed voltage in 5.2V to 20V range on the USB Type-C port

ROCK 5A has been designed to operate between 0°C to 50°C

Size 85mm x 56mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.