Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET High Performance Display 14 Zoll, LTE, Android 12, RK3588, NFC, PoE, HDMI In, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET High Performance Display 14 Zoll, LTE, Android 12, RK3588, NFC, PoE, HDMI In, Farbe schwarz
ALLNET High Performance Display 14 Zoll, LTE, Android 12, RK3588, NFC, PoE, HDMI In, Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     1085-219024
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     Rocket 140-B-LTE
EAN/GTIN:
     4038816219022
Suchbegriffe:
ALLNET Tablet
ALLNET Tablet-PCs
ALLNET TabletPCs
ALLNET Tablets

Allnet Display 14 Zoll, TV Style, Interaktives Touch Kioskterminal, Android 12, RK3588, NFC, Farbe schwarz, LTE Version

  • Hochperfomanter RK3588 Chipsatz Octa Core (4xA73+4xA55)
  • 8GB Arbeitsspeicher
  • Wifi 6 Gigabit Wlan
  • NFC (ext. USB NFC Modul zur Fixierung an der Seite)
  • Android 12 & Linux
  • Incell Touchoberfläche
  • HDMI Eingang für ext. Geräte
  • LTE EC25EU
LTE Cat 4 Modul LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28A LTE-TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/8 GSM: B3/B8

System

CPU

RK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76

RAM

8GB

Internal memory

32GB

Operation system

Android 12

Display

Panel Size

14"LCD

Panel Type

IPS

Resolution

Standard 1920*1080/ 3840x21060 über Easy DPI Changer

Display Colors

16.7M Colors

Color Gamut

sRGB 99%

Display mode

Normally black

Viewing angle

85/85/85/85(L/R/U/D)

Contrast ratio

1000:1

Luminance

250cdm2

Aspect Ratio

16:9

Response Time

14ms

Back-light Type

Eled

Touch

Model Type

Incell Touch

Number of points

10-Point

Interface for touch

HID-USB

Network

WiFi

802.11b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6)

Ethernet

100M/1000M

Bluetooth

Bluetooth 5.0

Interface

Power Jack

DC power input

MIC IN

External microphone input

Earphone Output

3.5mm earphone output

Type-c

Full Function ( Except for charging function )

SIM Slot

Yes

USB

Standard USB 2.0 Host

USB

USB 3.0

USB

USB 3.0

HDMI IN

Support HDMI In for Monitor

RJ45

Ethernet interface

Other

Product Colors

white/Black

VESA

100mm*100mm

Button

Power/Vol+/Vol-

Other

Power

Speaker

4O*5W*2

Microphone

Built in dual Microphone , Support noise reduction and echo cancellation

NFC

no

G-sensor

Support 90 degrees

Camera

no

Language

Multi-language

Certificates

CE/FCC

Power Type

Adapter

Input Voltage

DC 12V/4A

Power consumption

=25W

Working Surrounding

Accessories

Storage Temperature

-20°---60°

Working Temperature

0°---50° 10~90%RH

Adapter

Adapter,12V/4A

Working Surrounding

User manual

yes

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
46
€ 6,00*
ab € 500,04*
€ 550,34*
€ 3,50*
ab € 530,83*
€ 581,40*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,34*
€ 654,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,28*
€ 648,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,99*
€ 633,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,33*
€ 625,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,04*
€ 595,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.