Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-219359 Herst.-Nr.: 6101771 EAN/GTIN: 4021972017717 |
|
|
| | |
| Full-IP System im 19"-Gehäuse (schwarz, 1HE) mit bis zu 30 VoIP-Kanälen (6 im Grundausbau, 24 weitere via kostenpfl. opt. Lizenz) und bis zu 40 Benutzern (10 im Grundausbau, 30 weitere via kostenpfl. opt. Lizenz). Unterschiedliche Status via LED Anzeige. LAN- Anschluss für SIP intern und SIP extern. Individualisierbare MoH, Aktivierung 2. Netzwerk-Schnittstelle über optional erhältliche ETH Plus Lizenz, integr. Voiceboxsystem inkl. Voice to Mail (4 Voiceboxen im Grundausbau, erweiterbar auf 40 via Lizenz), Faxbox System via opt. Lizenz (Faxempfang inkl. Fax to Mail, max. 3 Faxboxen), Audio-Informations-System (1-kanalig, optional per Lizenz erweiterbar auf 4 Kanäle), optionales Anruf-Management-System (AMS) per Lizenz, TAPI-Serverfunktionalität (opt. Lizenzen zur Erhöhung der unterstützten TAPI-Lines v. 3 Stück per Default auf max. 43 und CSTA Erweiterung), Unterstützung DECT IP-System. Türbildanzeige auf Systels, DECT IP-Geräten und im CTI Client. SmartHome Server on Board inklusive Unterstützung der SmartConnectBox (ext. Relais u. Sensoren). Konfiguration via LAN. Integr. Updateserver mit hinterlegten FW-Ständen für angeschl. Systemtelefone. Betrieb von AGFEO ST 22 IP, ST 42 IP, ST 45 IP, ST 53 IP, ST 54 IP und ST 56 IP möglich. AGFEO Dashboard Server (on Board) für CTI/UC Funktionalität via optionaler Lizenz dauerhaft aktivierbar (Demobetrieb möglich), CTI/UC Steuer- und Bedien-Software AGFEO Dashboard inkl. mögl. VISOfon Funktionalität (optionale Lizenzerweiterung). |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 329,35* | € 378,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 328,45* | € 378,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 352,70* | € 407,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 376,33* | € 430,86* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 425,94* | € 488,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|