HIGHLIGHTS
-
Hardware Merkmale: 1. Unterstützt Breitspannungsnetzteil DC5-15V, zweistufiger automatischer Überspannungsschutz (Schutzspannungsobergrenze 15,5V); 2. Die Ausgangsleistung des Netzteils ist nicht weniger als 10W (typische Stromversorgung 5V/2A, Welligkeit weniger als 100mV); 3. Modul-Stromversorgung: 1.3W -- 3.75W; 4. WiFi Arbeit Band: 2.4G + 5G; 5. WiFi Übertragungsrate: 300Mbps(2.4G)+900Mbps(5G); 6. RF Power: 2.4G ist 15dBm/16.5dBm optional, 5G ist 19dBm/23dBm optional; 7. Die Übertragungsentfernung (5G ohne Hindernis): 500 Meter; 8. Das Modul eingebaut LNA, die Empfangsempfindlichkeit ist 14dBi; 9.Standardpaket externe Antenne: 2*3dBi 2.4G Antennen, 2*3dBi 5G Antennen; 10. Adopt Temperatur kompensiert automatische Frequenzsteuerung Technologie, WiFi-Signal ist stabiler und nicht leicht zu fallen; 11. Die Aluminiumlegierung Schale hat gute Wärmeableitung Eigenschaften, die schnell die Wärme ableiten kann, wenn das Gerät arbeitet; 12. Arbeitsumgebungstemperatur: -20°C bis +55°C.
Funktionsmerkmale: 1. Unterstützt Router und Bridge Repeater Modus; 2. Im Router-Modus, unterstützt WiFi WAN-Zugang; 3. Im Router-Modus, Unterstützung WAN/LANAustausch von kabelgebundenen Netzwerk-Ports; 4. Unterstützung WiFiSmart Bridge Repeater, kann WiFi zu verdrahtet, verdrahtet zuWiFi-Funktion erreichen; 5. Unterstützung 802.11ac, 802.11a, 802.11n und so weiter Übertragungsprotokoll; 6. Unterstützung WiFi-Hotspot automatische Wiederverbindung, zwei Hotspot-Matching-Methoden: Volle Übereinstimmung Authentifizierungsmodus, SSID und Passwort-Authentifizierungsmodus; 7. WiFi-Hotspot-Speicher, maximaler Speicher100 Hotspots; 8. Unterstützung der Verbindung von mehr als 20pcs WiFi-Terminal zur gleichen Zeit; 9. Unterstützung des SSA-Protokolls, integrierte Hotspot-Signalstärke-Erkennung und Reporting-Funktion zur Realisierung der mobilen WiFi-Positionierung; 10. Unterstützung Hotspot erzwungen deaktivieren, WiFi Hardware erzwungen deaktivieren; 11. Hotspot-Verbindungsparameter Import- und Exportfunktion; 12. Adopt VDNS virtuelle Domain-Konfiguration Technologie, um den Benutzer zu lösen ’ s Mühe der Konfiguration; 13. Unterstützt WEB-Management, chinesische und englische Konfigurationsschnittstelle; 14. Unterstützt Online-Upgrade; 15. Unterstützt die transparente Übertragung der IP-Schicht und die transparente Übertragung der MAC-Schicht in zwei Brückenmodi, um verschiedene Brückenanwendungen zu erfüllen: IP-Schicht transparente Übertragung (Werkseinstellung), transparente Übertragung von IP-Schicht-Daten, können die meisten der Brücke Anwendungen zu erfüllen; MAC-Schicht transparente Übertragung aller Daten oberhalb der MAC-Schicht (Link-Schicht) und der MAC-Schicht, einschließlich IP-Schicht-Daten; MAC transparente Übertragung kann einige spezielle Anwendungen für MAC-Schicht-Verschlüsselung, wie AP verwaltet von AC, GoPro Kamera, Cisco AP, Hikvision Überwachung, System, etc.
Technische Details:
LED
Status-Anzeige:
Statusleuchte des Ethernet-Anschlusses (gelb);
Statusanzeige der 2.4G WiFi-Verbindung (Blau);
5G-WiFi-Verbindungsstatusleuchte (Grün);
Antennenschnittstelle
2*3dBi 2.4G Glue Stick Antennen (abnehmbar)
2*3dBi 5G Klebestift-Antennen (abnehmbar) RP-SMA-Buchse Antennenanschluss
Modulgröße
84mm x 45mm x 15mm(L x B x H)
Modulgewicht (einschließlich Antennen)
133.8g
WiFi-bezogen
Protokoll Standard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a;
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b;
WiFi Übertragungsrate
2.4GHz Band: 300Mbps
5GHz-Band: 900Mbps
Grundfunktion
1)Router-Modus, unterstützt WiFi WAN Zugang und WAN/LAN Austausch;
2)Transparente Brücke (IP-Schicht transparent, MAC-Schicht transparent);
3)WiFi Hotspot Austausch, WiFi Hardware Austausch;
4)2.4G WiFiModusoption: 11B/G/N, 11B/G, 11N, 11G, 11B; 5G WiFimode option: 11AC/AN/A, 11AC/AN, 11A/N, 11A, 11N;
5)WiFi-Hotspot automatische Wiederverbindung, zwei Hotspot-Matching-Methoden: Authentifizierungsmodus mit vollständiger Übereinstimmung, SSID- und Passwort-Authentifizierungsmodus;
6)WiFi-Hotspot-Speicher, maximaler Speicher 100 Hotspots;
7)SSA-Signalstärkeerkennung und Berichtsfunktion;
8)Import- und Exportfunktion für Hotspot-Verbindungsparameter;
Unterstütztes Band
2.4G Band Kanal: 1-14;
5G-Band-Kanal: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 161, 165
WiFi RF Leistung
2.4G: Normale Leistung: 15dBm; Erhöhte Leistung: 16,5dBm.
5G: Normale Leistung: 19dBm; Erhöhte Leistung: 23dBm.
Konformitätsannahmeempfindlichkeit
-69dbm (2.4G)
-75dbm (5G)
LNA-Empfindlichkeit
14dBi
Anwendungsmethode
WiFi Repeater (WiFi Signal Repeater), kann die WiFi Übertragungsdistanz verlängern;
WiFi-Brücke: IP-Schicht transparente Übertragung, MAC-Schicht transparente Übertragung;
WiFi-Zugangspunkt (AP);
WiFi-Sicherheit
64/128/WEPSicherheit;
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2Sicherheitsmechanismus;
Systemfunktion
Firmware-Upgrade
Gerät neu starten
Werk zurücksetzen
Konto und Passwort ändern