Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
TP-Stecker TP, Feldkonfektionierbar, CAT6A, RJ45, Werkzeuglos, kurz, Synergy 21,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1085-221082
Hersteller:
SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
S216569V2
EAN/GTIN:
4038816129628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Der Synergy 21 Feldkonfektionierbarer Stecker bietet neben ausgezeichneten Übertragungswerten den Vorteil der schnellen und einfachen Konfektion im Feld -ohne Spezialwerkzeug. Das stabile Zinkdruckgußgehäuse sorgt für beste EMV-Eigenschaften besonders im industriellen Umfeld. Schneidklemmtechnik und geringe Kontaktwiderstände gewährleisten sicherste Kontaktierung der bis zu 8,5mm dicken Anschlußkabel mit den Querschnitten AWG22 - AWG26. Vollgeschirmtes Gehäuse aus Zinkdruckguß mit separater Kompakter Kabelvorsortierer für starre Ader AWG22/1-26/1(1/0.65-1/0.4mm) oder Flexibler Ader AWG 22/7-26/7 Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes Geeignet für Kabeldurchmesser von 5,0 .. 8,5mm Der Stecker kann gerade aufgebracht werden oder mit dem gewinkelten Führung auch in jeder anderen Richtung.
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1085
>
Synergy 21 Kabel, Dosen, etc.
Weitere Suchbegriffe:
Westernstecker
,
rj45 steckverbinder cat 6a
,
rj45 steckverbinder
,
western stecker rj45
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,91*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen