Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

***USED** ALLNET ALL3075v3 WLAN / Netzwerksteckdose mit Stromverbrauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
***USED** ALLNET ALL3075v3 WLAN / Netzwerksteckdose mit Stromverbrauch
***USED** ALLNET ALL3075v3 WLAN / Netzwerksteckdose mit Stromverbrauch
Artikel-Nr.:
     1085-222777
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL3075v3_Bulk
EAN/GTIN:
     4038816130457
  • Ermöglicht das Schalten des angeschlossenen Verbrauchers (bis 16A) über den integrierten Webserver
  • 10/100 Mbit RJ45-Netzwerkanschluss
  • Wireless LAN nach IEEE802.11b/g/n mit 150 Mbps
  • Deutscher Schutzkontakt-Stecker/Buchse
  • für 200 - 250 V Wechselspannung
  • Schaltung zeit-, programmgesteuert oder manuell möglich

Über die ALL3073WLAN Netzwerksteckdose können elektrische Geräte über ein Computernetzwerk ein- und ausgeschaltet werden. Die ALL3073WLAN fungiert hier als Zwischenstecker zwischen Stromsteckdose und elektrischem Verbraucher. Sie wird in ein Computernetzwerk eingebunden, erhält eine eindeutige IP Adresse. Die Konfiguration und Bedienung erfolgt unabhängig von einer bestimmten Plattform oder einem Betriebssystem über einen beliebigen Webbrowser vom PC, MAC, Webpad oder Smartphone aus. Zusätzliche Software ist nicht nötig. Die Schaltvorgänge können manuell ausgeführt oder zeitgesteuert programmiert werden. Darüber hinaus arbeiten Sie mit anderen ALLNET Automatisierungslösungen, wie z.B. ALL369x Powermeter, ALL4500, ALL5000, etc.) zusammen. Neben der kabelgebundenen 10/100Mbit/s RJ45 Netzwerkschnittstelle, verfügt die ALL3073WLAN über eine Wireless LAN Schnittstelle nach IEEE802.1b/g/n Standard und kann damit auch in ein drahtloses Wireless LAN Netzwerk integriert werden oder sich mit einem WLAN fähigen PC oder Laptop verbinden. Ebenso können mehrere ALL3073WLAN autark per WLAN kommunizieren und Schaltvorgänge untereinander ausführen. Anwendungsbeispiele:

  • Gezielte Steuerung und Neustart von PCs und Servern aus der Ferne
  • Neustart von Router aus der Ferne inkl. automatischem Hochfahren (Totzeit programmierbar)
  • Zeitgesteuerte Eliminierung von unnötigem Stromverbrauch durch Standyby Geräte
  • Komplexe Schaltszenarien in Verbindung mit anderen ALLNET Gebäudeautomationsprodukten inkl. Einfluss von Temperatur, Luftfeuchte, etc.
  • viele weitere Anwendungen...

Technische Daten:

Netzwerk:

10BaseT 100BaseTX

Netzwerkanschluss: RJ45 Wireless LAN: 2,4 GHz Wireless N, bis zu 150 Mbps WLAN Chipset: Ralink RT3352 WLAN Sicherheit: WEP 64/128bit, WPA, WPA2 Unterstützte Standards: IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.11b/g/n Protokolle:

HTTP/HTTPS TCP/IP

Management/Steuerung: per Webbrowser, XML Betriebssysteme: alle netzwerkfähigen Betriebssysteme Spannungsbereich: 200 - 250 Volt Schaltstrom: max. 16 Ampere Gehäuse: Kunststoffgehäuse mit integrierter Schutzkontakt-Strombuchse/-stecker Umgebung: Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 85% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 60 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend) Maße: 125 x 68 x 40 (60) mm (Höhe x Breite x Tiefe) Gewicht: 200 Gramm (nur Adapter) Herstellergarantie: 36 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.